色クリア
適合AG-201S、AH-200S、AG-401S、AH-400S専用
材質ポリカーボネート
適合ガラス厚(mm)5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)
傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
材質(クッション)EVA樹脂
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
関連キーワード