埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ
適合SR-ITA
材質樹脂粘着テープ
色ホワイト
テープ幅(mm)20
テープ長さ(mm)2000
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
材質本体:スチール 樹脂棚板・サイドキャップ:樹脂 ストッパー:ABS樹脂
厚さ(mm)板厚:t=2.6 樹脂棚板:t=12
径(Φmm)9
安全荷重(kg)(目安)5
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)
仕様先端ツメなし
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)
仕様ガラス柵専用
付属品チューブ
材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂
色ブラック
ねじピッチ0.8
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)約11.8
サイズ(cm)H150xW90xD45
耐荷重融合棚板一枚当たり100kg
素材フレーム/スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、棚板/MDF材(中質繊維板)4mm (木材チップを煮込んで合成樹脂で成形したもの)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質本体・フック:スチール ラバー:軟質樹脂 ストッパー:ABS樹脂
厚さ(mm)2.6
線径(Φmm)9
安全荷重(kg)20
クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
ガラス棚板を押える金具です。
用途ガラス棚用
材質外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂
板厚(mm)(対応ガラス)5~8
ねじ規格M5(0.8P)
用途陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用)
付属品樹脂ワッシャー
材質スチール
色ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)
傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
材質(クッション)EVA樹脂
用途ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材
付属品固定用両面テープ
適合3~10R
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
Rタイプブラケットの一部(R-110GS・R-111GS、およびその生地製品・RT)専用、先端保護キャップ
用途ガラス棚破損防止、およびお客様の安全確保を目的としたクッションパーツ
適合R-110GS、R-111GS、RT-110GSR/L、RT-111GSR/L
材質EVA樹脂
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥529
税込¥582
当日出荷
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
抜け止めRPK使用不可
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能
適合振れ止め:SL
材質スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、爪部鋼板厚3.0ボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂
色クローム
パイプ径(Φmm)13
傾斜角度(°)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
チャンネルサポート1型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品
材質ABS樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
チャンネルサポート3・5型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品
材質ABS樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
用途ガラス棚板側面保護用透明クッション材
付属品固定用両面テープ
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)5~6
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具
付属品クッション
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
Rタイプブラケット
DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名25装着可能
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
色クローム
厚さ(mm)(爪部)3.0
パイプ寸法(mm)Φ25.4
材質スチール、(先端フタ)ABS樹脂
角度(°)(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)1.2、(爪部鋼)2.6
サイズ(mm)(ダボ)Φ5×12
適合(振れ止め)SL
Bタイプブラケット
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)
付属品クッション
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
関連キーワード