安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
貼り込み部はツヤ有り状態となります。
用途Hバースチールおよびハンガー陳列用パイプ製製品の塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム
材質非塩ビ系樹脂
幅(mm)20
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質非塩ビ系樹脂
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)50000
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
材質スチール
厚さ(mm)Φ25.4、t=1.2
色マットシルバー
仕上メッキ
1本
¥220
税込¥242
4日以内出荷
Bスリット
シングルスリット(1面):サイズ13~31
シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)
材質スチール
色生地
付属品止ねじ
材質亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール
厚さ(mm)(爪部)3.0
色クローム
サイズ1424
呼び寸法1424
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
付属品止ねじ
材質亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール
厚さ(mm)(爪部)3.0
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール ナット:アルミ
厚さ(mm)Φ31.8 t=1.2
色マットシルバー
サイズM8 P1.25
表面処理メッキ
材質本体:スチール
厚さ(mm)Φ31.8 t=1.2
色マットシルバー
表面処理メッキ
材質本体:スチール、ナット:アルミ
厚さ(mm)Φ25.4、t=1.2
色マットシルバー
厚さ(mm)Φ12.7、t=1.2
色マットシルバー
サイズM6 P=1.0
表面処理(本体)メッキ
材質スチール
長さ(mm)2750
仕上生地
パイプ寸法(mm)60×60×2.0t
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール ナット:アルミ
色マットシルバー
貼り込み部はツヤあり状態となります。
用途Sバーの塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム(但しフェイスパーツは装着不可となるため要注意)
材質非塩ビ系樹脂
幅(mm)25
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様中耐荷重:1本あたり10kgまで(方荷5kgまで)
材質本体=スチール ジョイント=ポリカ(樹脂) エンドパーツ=スチール
厚さ(mm)Φ19.1 t=1.6
寸法(mm)150
色マットシルバー
サイズM8 P=1.25
表面処理本体・エンドパーツ=メッキ
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
材質SUS430
厚さ(mm)1.0
材質スチール
厚さ(mm)t=3.0
寸法(mm)190
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質スチール特殊鋼
板厚(mm)1.2t
パイプ寸法(mm)Φ31.8
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)25.4
材質スチール特殊鋼
寸法t(mm)1.2
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
材質ABS樹脂
パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ
付属品爪ボルト
仕様木棚専用
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
サイズ(mm)20
材質真鍮挽物
材質(ツメ)スチール
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)
材質スチール
板厚(mm)1.6t
パイプ寸法(mm)14×24
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ寸法M8
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用
適合(振れ止め/爪側)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色生地
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
厚さ(mm)3t
材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ式スリットパイプ自立用パーツ
用途ラウンドスリット上部に木天板などをはさみこむ時のネジ付平フタ
材質スチール
厚さ(mm)3.2
色クローム
ねじピッチ(mm)1.75
ねじサイズM12
ねじ部長さ(mm)40
ステージ式スリットパイプ自立用パーツ
付属品ラバー(3t×Φ25)
材質スチール
厚さ(mm)4.0
色生地
適合ねじM12皿ネジ(24.0Φ皿×14Φ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色アルミ生地
材質アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入式エンドパーツ
用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ
付属品Oリング
材質真鍮挽物
高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)
用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用
材質スチール
タイプインロー式
適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
高さ調整(アジャスト)可能床面側金具
用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ
材質スチール
ねじサイズM12
ねじピッチ(mm)1.75
取付穴径(Φmm)3.8
厚さ(mm)(プレート部)3.2t
適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
Aタイプブラケット
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用パイプ設置用腕金具(但し装着相手パイプによって適合ホルダー、BS-50・ASS-24・AHS-25いずれかとの併用必要)
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定
角度(°)腕金具0.75アップ
適合(振れ止め)SL
厚さ(mm)3t
材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ