冷却方式空冷
吸込条件大気圧(2~40℃)
冷却方式空冷
駆動方式カップリング直結駆動
吸込条件大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。
ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。
安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。
省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。
フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。
冷却方式空冷
吸込条件大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体
色淡黄色
引火点(℃)240(クリーブランド開放式)
流動点(℃)-25
密度(g/cm3 at15℃)0.846
適合範囲コンプレッサー
交換目安6000時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード