マット表面からエアを対流させることで寝具や衣類のムレを防ぎ、床ずれの発生を軽減させます。マットの山数が多いので、接触面積を増やし接触圧を下げることができます。硬さ調節ができますので、低体重の方にも使用できます。
長さ(mm)1940
セット内容マット・調節器
材質マット/PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)90
寸法(mm)調節器/(幅)141×(奥行)114×(高さ)245mm
質量(kg)マット/1.9、調節器/1.7
電源AC100V 50/60Hz 10.5/9.5W
コード長さ(m)3.4m
マットの表面からエアを対流させることにより寝具や衣類のムレを防ぎ、床ずれを防止します。ボックスカバー付きタイプはさらに通気性を高め、撥水加工も施してあります。
セット内容調節器、エアーマット
幅(mm)対応マットレス:830
寸法(mm)マット/820×1850×85、調節器/245×141×114
質量(kg)マット/2.5、調節器/1.7
電源AC100V 50/60Hz 10W
関連キーワード