絞り込み
ブランド
- SYS(シブタニ)
- モノタロウ(5,929)
- ホンダ(548,409)
- MAZDA(マツダ)(216,707)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,197)
- ミツビシ(138,128)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,793)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,407)
- スズキ(68,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,848)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: SYS(シブタニ)のすべての商品

換気ガラリ(ガラリセット)
SYS(シブタニ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質アルミ寸法(cm)【切り欠き】420×210仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
引戸用ドアハンドル S725G
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式)
SYS(シブタニ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(2個)当日出荷軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
戸当
SYS(シブタニ)¥619税込¥6811個当日出荷パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
ドアガード(内開用)
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕上サーチライト材質亜鉛ダイキャストビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
打掛錠
SYS(シブタニ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。材質亜鉛ダイキャスト付属品非常解錠キー付、戸当り兼用受け付仕上焼付塗装
戸当たり台座
SYS(シブタニ)¥499税込¥5491個当日出荷付属品呼び4×25十字穴付 皿タッピングネジ(1種) +SUS:3本付き材質丸座:ステンレス 軸:スチール仕上丸座:バレル研磨 軸:ユニクロメッキ
戸車(ディグレール用)
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷材質枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂仕上枠:パレル研磨、車:生地ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。材質ステンレス付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)¥3,798~税込¥4,178~1組(2個)当日出荷面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本
スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷用途トイレブースなど付属品M4×35サラタッピンネジ(緩み止め付)+SUS:2本 呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:2本 (パネル厚30~40mm用) 本体用スペーサー(t=1.0):1枚材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)仕上焼付塗装(シルバー)+自己修復クリアー
戸車(フラットレール用)
SYS(シブタニ)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称DUドライベアリング仕上枠:有色クロメート、車:生地耐荷重(2ヶ当り)(kg)45
ラバトリーヒンジ
SYS(シブタニ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷軸のピン差し込み位置を変更することで、常開、常閉どちらのブースにも使用可能です。材質ステンレス仕様左右兼用付属品調整棒 1本仕上鏡面縦(mm)102横(mm)90セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 12本ねじ穴数12適合扉質量(kg)20
戸当り
SYS(シブタニ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。 パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になっています。付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×20サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
SYS(シブタニ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)