絞り込み
ブランド
- SYS(シブタニ)
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,185)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(948)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
SYS(シブタニ)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
表示付スライドラッチ(非常開錠付)
SYS(シブタニ)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)
スライドラッチ
SYS(シブタニ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本(パネル厚30~40mm用)
中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)
SYS(シブタニ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
ストライク
SYS(シブタニ)¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
床付け戸当り
SYS(シブタニ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質亜鉛ダイキャストビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
ブラケット
SYS(シブタニ)¥799税込¥8791セット(2枚)当日出荷材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
表示付きスライドラッチ
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。付属品本体用スペーサー t=1.0 1枚材質亜鉛ダイキャストストローク(mm)50セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
ドアガード(外開用)
SYS(シブタニ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
サブロック付クレセント(防火仕様)
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥3,188税込¥3,5071個当日出荷材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス勝手右仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
戸当
SYS(シブタニ)¥859税込¥9451個当日出荷ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)
SYS(シブタニ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手