簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30
仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質ステンレス
仕上生地
セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本
関連キーワード