簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30
仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質ステンレス
仕上生地
セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30
勝手左右兼用
仕様左右兼用
材質ステンレス
仕上生地
セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30
仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質ステンレス
仕上生地
セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
セットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)
適合扉質量(kg)20
面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本
亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30
付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚
材質亜鉛ダイキャスト
タイプソリッドパネル
仕上焼付塗装
角度調整範囲開き/20°きざみ
セットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本
適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20
パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg)20
付属品スペーサー2枚、取り付けプレート4枚
材質ステンレス
タイプドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル
仕上ヘアーライン
セットねじM5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)
笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30
勝手左右兼用
仕様左右兼用
材質ステンレス
仕上生地
セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード