カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(66)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(79)
- オフィスサプライ(3,011)
- オフィス家具/清掃用品(447)
- 測定・測量用品(15)
- 作業工具/電動・空圧工具(41)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(49)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(11)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(72)
- 自動車用品(45,411)
- バイク用品(462,784)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
- 農業資材・園芸用品(38,505)
- 医療・介護用品(19)
- その他(17)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- サンワサプライ
- モノタロウ(5,947)
- MAZDA(マツダ)(216,663)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,342)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,779)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,290)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,827)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(578)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(49)
サービス分類
- レンタル(1)
商品レビュー
- 以上(6,836)
- 以上(7,154)
- 以上(7,225)
- 以上(7,278)
価格
- 1,500円以下(164,300)
- 1,500-10,000円(191,801)
- 10,000-50,000円(142,213)
- 50,000-100,000円(40,013)
- 100,000円以上(23,272)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

電源延長コード
サンワサプライ(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント安全キャップ(3P用)
サンワサプライ(9件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(5個)ほか当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用していますコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(13件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
コンセント安全キャップ(2P用)
サンワサプライ(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(5個)ほか当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。適合2P(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
3P抜け止め電源タップ
サンワサプライ(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子○マグネット○プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
電源延長コード(3P)
サンワサプライ(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングハブ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
電源延長コード
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)仕様【絶縁キャップ】あり色ブラックタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネット○プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード○耐トラッキング○
USB延長ケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
2P→3P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
USBヘッドセット
サンワサプライ(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。色ブラック質量(g)84形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)機能マイクミュート+ボリューム調節インピーダンス32Ω±15%入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0905-10指向性無(全)指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○
電源コード
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
有線光学式マウス
サンワサプライ(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
カテゴリ6UTPLANケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応×
電源延長コード
サンワサプライ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P雷ガードなし
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。色ライトグレー対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
マルチクッションケース
サンワサプライ(5件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン色ブラック
マイクロファイバークリーニングクロス
サンワサプライ(14件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。材質マイクロファイバー
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
キーボードマルチカバー
サンワサプライ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(3枚)当日出荷対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。 様々な形状のキーボードに取り付けることができます。 (※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。) 被せるだけの簡単取り付けです。 両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。 キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。 超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mmセット内容カバー3枚、両面テープ種別デスクトップ用材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15アズワン品番64-0870-25
電源コード
サンワサプライ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
電源タップ
サンワサプライ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
USB充電器
サンワサプライ¥799~税込¥879~1個当日出荷家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません質量(g)約68(電池含まず)電源電池式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります分解能800・1200・1600カウント/インチ周波数(GHz)2402~2480無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。用途3P抜け止めマグネット・4個口。色グレーピッチ(mm)差込口間/40外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)アース端子あり適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありプラグ形状3P・ストレートコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
...