絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目:

3,861件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオスプリッター サンワサプライオーディオスプリッターサンワサプライ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。 パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。
ケーブル長(mm)約77(コネクタ部分は含まず)コネクタ形状3.5mmステレオミニジャック×2-3.5mmステレオミニプラグコネクタ金メッキアズワン品番64-0849-08
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ(1件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3耐荷重(kg)10アズワン品番64-0871-72関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ
429税込472
1個
当日出荷
材質ASAホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×24.4×33.0アズワン品番64-0851-36収容数LANケーブル 3本
フィンガー&ネックストラップ サンワサプライフィンガー&ネックストラップサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
用途スマートフォンやデジカメの落下防止タイプフィンガーストラップブラック材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mm耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500
ノートマルチカバー サンワサプライノートマルチカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。 キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。 燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途ノート用特性防水、防音付属品両面テープ×1種別ノートPC用材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15寸法(mm)350×250アズワン品番64-0861-65
耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ耐震ベルト パレット荷締め用サンワサプライ
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷
パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。
仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たりセット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1寸法H(mm)22バックル部含む寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。寸法W(mm)32ベルトのみは25入数2個
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
光ファイバ LCコネクタをFCコネクタに変換する光変換アダプタです。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmOM2マルチモード光ファイバケーブルに対応します。LAN-TCT7100(光ファイバテスターパワーメーター)やLAN-TCT5670MS(光ファイバテスターライトソース)用変換アダプタとして使用できます。 ※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)
仕様●光ファイバコア径:50OM2※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)●ファイバ種別:マルチモードコネクタ形状FCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-メス
キーボード_Bluetooth サンワサプライキーボード_Bluetoothサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できますWindows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。キーボード側でOSを識別し、配列を自動的に切替ます。(手動調整も可能です)最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードですボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
接続方式無線動作力53±5gキー数112キーキー配列日本語使用電池単四電池 2本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.9±0.2キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
AC充電器_USB Power Delivery対応_PD20W・TypeCケーブル一体型 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応_PD20W・TypeCケーブル一体型サンワサプライ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができます。また、iPadの充電も行えます。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:20端子形状ケーブル出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/1.8A(最大20W)材料GaN(窒化ガリウム):非採用プラグ収納:非対応キャップ絶縁キャップ:なしケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型LED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応プラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウスサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17~14●iPadOS:iPadOS 17~13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800count/inch使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約34時間連続待機時間約923時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン
テンキー_ケーブル_USB サンワサプライテンキー_ケーブル_USBサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)スイッチキースイッチ:パンタグラフケーブル長(m)0.8対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン加工抗菌:なし動作力60±5gインターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。キー数39キー防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19音量調節ありアイソレーション適合あり角度調節なしUSBUSBハブ:なし
ケーブルクリップ_マグネット サンワサプライケーブルクリップ_マグネットサンワサプライ
2,098税込2,308
1セット(5個)
欠品中
ケーブルを束ねたり、メモなど固定できるクリップです。両端が磁石になっており、ワンタッチで留めることができます。フレキシブルな素材なので、スマホスタンドやメガネ置きなどにも使用できます。自宅や職場、学校など様々なシーンで使い分けが可能です。
長さ(mm)約120幅(mm)約20入数(個)5
クリーバー_光ファイバケーブル用 サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用サンワサプライ
11,980税込13,178
1個
欠品中
光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。 マルチモード・シングルモードファイバに対応します。 タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。
付属品収納ケース適合0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル刃長(mm)20機能自動スライドバック機能寿命48000回切断角度1.5℃材質(刃)タングステンRoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ_マルチ対応(スロット)_南京錠 サンワサプライセキュリティ_マルチ対応(スロット)_南京錠サンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2取付可能対象スロット: 3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver)ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6ワイヤー長さ(m)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
ヘッドセット_USB TypeC サンワサプライヘッドセット_USB TypeCサンワサプライ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。 イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書質量(g)約80タイプオーバーヘッドタイプ形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型ケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)スピーカーユニット30mm指向性単一指向性プラグ形状USB Type-Cインピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)30入力インピーダンス(kΩ)2.2
液晶モニタアーム_ガススプリング式 サンワサプライ液晶モニタアーム_ガススプリング式サンワサプライ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。 クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなって います。 ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。 目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。 2~9kgのモニターの取付けが可能です。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
取付け方法クランプ、グロメットスクリーン1台総耐荷重(kg)9
USBハブ_USB 5Gbps産業用 サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps産業用サンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)のUSBハブです。 USB-IFの認証を取得しています。 9V~40Vの幅広い電源に対応しています。 ESD保護機能(20K) EMC EN 55032/55035 約1mのロングケーブルで配線に便利です。
セット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約1保管温度(℃)-10~70データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ分離タイプ
変換アダプタ_DisplayPort-VGA サンワサプライ変換アダプタ_DisplayPort-VGAサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するアダプタです。 ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。 DisplayPortコネクタはロック機構がないラッチレス仕様になっています。 コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス(アクティブタイプ)対応機種パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応ポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200・1080pDP1.3アダプタタイプDisplayPort
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライデスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブルタイプスリムタイプ適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2対応OSiPadOS 16接続方式Bluetooth対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです動作力60±20gキー数64キーキー配列英語使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3±0.2充電時間(時間)約4印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間266時間キーピッチ(mm)17.5連続待機時間7900時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)マルチペアリングなし角度調節なし
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具材質スチール製質量(g)約1200耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時)対応機種15.6インチまでのノートパソコン固定方法置き型高さ調節対応角度調節対応
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth感度-56dB±3dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)50~5000充電時間(時間)1.5連続再生時間最大15時間指向性全(無)指向性、ENC対応伝送方法FHSSポート充電ポート:Type-C連続待受時間最大96時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大18マルチポイント非対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
HDMIアダプタ サンワサプライHDMIアダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
静電気防止袋 サンワサプライ静電気防止袋サンワサプライ
599税込659
1セット(10枚)
当日出荷
静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ200mmまでのボードが入るサイズです。
材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:PCIなど(長さ200mmまで)
モノラルヘッドセット サンワサプライモノラルヘッドセットサンワサプライ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Bluetooth5.0対応約12時間の連続使用に対応。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。イヤーピース2個付属。3ボタンで簡単操作で簡単接続。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。名入れも可能です。
仕様SCMS-T:非対応適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth感度-44dB±3dB(マイク)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth --- USBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。送信出力Class 2※class1の機器との接続も可能再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大14.5時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:microUSB通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間最大230時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大12マルチポイント対応対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)サイズ大型直径(Φmm)40(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)2±0.2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッドタイプマイクミュート○(手元スイッチ)音量調節○(手元スイッチ)
プレゼンテーションマウス サンワサプライプレゼンテーションマウスサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書材質ABS樹脂直径(Φmm)5(レーザー)使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用電池充電池充電時間(時間)約1.5ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2バッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合がありますレーザー光色レッドレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大約100照射時間(時間)連続約10
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
欠品中
高性能マイク8個(集音範囲5m)と高出力の8Wスピーカー搭載で声をしっかり拾い、相手の声もしっかり聴くことができます。AGC/AEC/ANC/AIノイズリダクション/ハウリング抑制機能搭載でweb会議が快適に行えます。マイクミュート、スピーカーミュート機能搭載。電源、ペアリングボタンなどが独立しており、操作しやすい設計になっています。本製品を追加することで最大2台でワイヤレス連結を行うことができます。2台のスピーカーフォンから声を拾い、音を出すことができるので広い会議室での使用に最適です。NFC搭載でNFCでの接続にも対応しています。
仕様SCMS-T:非対応、AGC対応、AEC対応、ANC対応セット内容製品本体、取説、USBケーブル出力(W)スピーカー:8(5+3)適合規格Bluetooth 5.2※Bluetooth5.3になります。接続方式Bluetooth感度【マイク】-24dBFS対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどバッテリーリチウムポリマーバッテリー周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)120~20000(音楽)、200~20000(通話)充電時間(時間)約4連続再生時間最大約8時間指向性全(無)指向性マイク8個搭載伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-C通信距離(m)10対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約8マルチポイント非対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
コネクタ脱落防止キャップ サンワサプライコネクタ脱落防止キャップサンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタのフェルール部用です。脱落防止ひも付きのコネクタキャップです。
ホワイト適合コネクタSCコネクタ(フェルール部)、STコネクタ(フェルール部)、FCコネクタ(フェルール部)ひも長(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)15(合計)定格出力電流(A)3機能絶縁キャップ:あり定格出力電圧(V)DC5出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
LANケーブルロック サンワサプライLANケーブルロックサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。
仕様使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)セット内容ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1形状一体型対応LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.6×22×19.9
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6ALANケーブルです。SFTPシールドケーブル構造が外部からの電磁波ノイズの侵入を防ぎ、安定した通信をサポートします。シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査付属品カテゴリ6A LANケーブル1m × 1本ブラックタイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)80(延長部)コネクタ形状RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタシャッター付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:その他SFTP、導体構造:単線使用場所屋外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)8ケーブルサイズ(AWG)23カテゴリーCAT6A
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
iPad mini2021に対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付きコネクタやイヤホンの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
材質TPU、PCタイプケース型対応機種A17 Pro(第7世代)、第6世代 iPad mini 8.3インチ 2021特性耐衝撃、防水、防塵
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
欠品中
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキーインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作しますコネクタ形状USB Type-C コネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.9±0.2動作力55±7g印刷方式シルク印刷接続方式有線ケーブル長(m)0.75対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載)対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7仕様USBハブ:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードな3ボタンのワイヤレスマウスです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.7×19.1mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
接続方式2.4GHzワイヤレスインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタ読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)分解能1400count/inch使用電池単3乾電池連続動作時間約300時間連続待機時間約7200時間使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、ChromeOS:ChromeOS※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありブルー
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサーCMOSレンズF2.2 f=4.35mm画素数200万画素フォーカス固定インターフェースUSB解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080画角(水平)60度、(対角)70度最低被写体照度(Lux)110消費電力(mA)250ズームズームイン・アウト:なし三脚取付ねじ1/4インチ最短撮像距離30cmホワイトバランス自動フレームレート30fpsケーブル長(m)1.5種別標準WEBカメラ対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8ビデオフォーマットYUY2/MJPEG内蔵マイクなし
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。HDMI Powerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
形状【ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz、最大:1080p※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要がありますコネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメスタイプアダプタ:HDMI対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんケーブル長(m)約0.2ケーブル径(Φmm)4.5シールド3重シールドオス形状HDMI