絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目:

3,842件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物ポケット サンワサプライ小物ポケットサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
左右幅を調節できる小物収納ポケットです。両面テープ、マグネットの2通りの取付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、マグネット、両面テープ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74~117×50×111
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器ケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート全結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-Aブラックケーブル長(m)約1対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合がありますUSB規格USB仕様 Ver2.0準拠
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル通信速度10Gbps適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6
PoEインジェクター サンワサプライPoEインジェクターサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード取扱説明書取扱説明書/組立説明書
カラーレーザー用半光沢紙・薄手 サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・薄手サンワサプライ
739税込813
1セット(50枚)ほか
当日出荷
表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。 0.105mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。 両面に印刷できるので、大量に印刷する両面チラシや簡易カタログに最適です。 <カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。
厚さ(mm)0.105±0.01種別薄手白色度(%)87紙質セミ光沢紙坪量(g/m2)128印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D88×H115耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-59関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) サンワサプライカテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)サンワサプライ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。
適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
キーボードマルチカバー サンワサプライキーボードマルチカバーサンワサプライ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。 キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。 燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途キーボード用特性防水、防音付属品両面テープ×1種別デスクトップ用材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15寸法(mm)520×250
電源タップ_火災予防機能付き サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付きサンワサプライ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
SDカードケース サンワサプライSDカードケースサンワサプライ(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。 SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。 両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
収納枚数SDカード12枚材質PP質量(g)約48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×14×98
RJ-45プラグロック サンワサプライRJ-45プラグロックサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズアズワン品番64-0903-16
マルチカバー サンワサプライマルチカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工厚さ(mm)0.5
ノートマルチカバー サンワサプライノートマルチカバーサンワサプライ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
テンキー付き中型・大型ノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。 強粘着シリコン素材なので、両面テープなしでもぴったり貼り付きます。 0.15mmの超極薄素材で、キーボードの文字がくっきり見えます。 放熱性の高いシリコン製だから、高熱になるノートパソコンでも安心です。 丈夫で長持ちです。 肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 はがして何度でも使用でき、汚れたら水洗いも可能です。
特性極薄仕様抗菌処理種別ノートPC用材質NEWシリコン厚さ(mm)0.15寸法(mm)385×150
スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※11系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、消費電力(最大):2W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1材質筐体:アルミブラックポート数3ポート電源USB Type-C(5V/500mA)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)フローコントロール制御非対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD
キーボードカバーNECMATEUSB109キーボード用シリコン サンワサプライキーボードカバーNECMATEUSB109キーボード用シリコンサンワサプライ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
特性高透明性、洗浄可耐久性高種別デスクトップ用材質Newシリコン適合機種メーカーNEC対応機種NEC Mate USB 109キーボード、PC-VP-KB15、PC-D-KBEULAシリーズ、PC-E-KBEULAシリーズアズワン品番64-0863-23
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質メタルブラック準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)スイッチング方式Store&Forward構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまでバッファメモリ128Kbyteジャンボフレーム9K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ)質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)65アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)7.5フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス給電方式PoE:Alternative Aフローコントロール制御電源ACアダプタ入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hzケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスMTBF(時間)153、657時間規格VCCI Class Aセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応ポート数5接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)電源供給方式ACアダプターマグネットなし
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.2_静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.2_静音サンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。大型ディスプレイでも使いやすい4000dpi対応です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.5区分小型適合規格Bluetooth 5.2 Class2、プロファイル:HOGP (HID over GATT Profile)対応OSWindows11/10、Android13~15、ChromeOS、iOS17・18、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600、2400、4000※カウント切替えボタン付きボタン数5電波到達距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。連続動作時間約50時間連続待機時間約5000時間電波周波数(GHz)2.4読取方式光学センサー方式(ブルーLED)充電端子USB Type-C使用可能日数約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、スクロール
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
マイクススポンジ サンワサプライマイクススポンジサンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
ワイヤレススリムキーボード サンワサプライワイヤレススリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20ブラック付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キー充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間
USBコネクタ取付けセキュリティ サンワサプライUSBコネクタ取付けセキュリティサンワサプライ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
かしめ工具 サンワサプライかしめ工具サンワサプライ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-86
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様SCMS-T:対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)ブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)1.5連続再生時間最大12時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-C装着方式片耳イヤホン形状耳掛け連続待受時間最大150時間対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング連続通話時間(時間)最大12マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子マグネットプラグ形状ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガード×耐トラッキング
インクジェットプリンタ用厚紙(大容量) サンワサプライインクジェットプリンタ用厚紙(大容量)サンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)
当日出荷
0.197mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POP・カレンダー・ペーパークラフトなどに最適です。 インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、熱転写プリンタ、コピーなど各種プリンタにマルチに対応しています。 ナチュラルなオフホワイトのつやなし用紙で、優しい風合いに仕上がります。 両面印刷対応で裏面もキレイに印刷できます。
用途プリンタ用紙、書籍本文、カタログ、パンフレット、カレンダー、各種チケット、名刺、はがき、封筒、POP、値札、商品タグ、ペーパークラフトなど。サイズA4厚さ(mm)0.197±0.01白色度(%)100±5紙質マット紙坪量(g/m2)166±8印刷方式両面アズワン品番64-0884-66入数100枚適合プリンタインクジェットプリンター、カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、熱転写プリンター、コピー機
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ3P→2P変換アダプタサンワサプライ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45
キーボードマルチカバー サンワサプライキーボードマルチカバーサンワサプライ(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
薄くて高透明度の簡単取付けできるノート用マルチカバー。A4用。 対応機種を選ばないノート用マルチキーボード防塵カバーです。 丈夫で破れにくい0.3mmの超薄ポリウレタン素材を使用しています。 ゴムバンドで取付けるだけなので簡単に装着できます。 透明で薄い素材ですので、キーボードの文字もくっきり見えます。 薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
特性極薄、高透明性種別ノートPC用材質ポリウレタン
USBテンキーアイソレーションタイプ サンワサプライUSBテンキーアイソレーションタイプサンワサプライ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTケーブル長(m)0.75接続方式USBVer.2.0準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6キー数20キーキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)19
カメラマウント サンワサプライカメラマウントサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1.5適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
コネクタキャップ サンワサプライコネクタキャップサンワサプライ(1件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。 取外しが容易なツマミ付きです。5個入りです。
セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個材質PE(ポリエチレン)コネクタタイプCメスコネクタ専用RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothテンキー サンワサプライBluetoothテンキーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0付属品単四乾電池1本質量(g)70(電池含まず)スイッチパンタグラフ対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)送信出力Class 2キーストローク(mm)2.7±0.5ワイヤレス通信Bluetoothアズワン品番64-0907-33キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)無線通信方式Bluetooth消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約10バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
ネックストラップ(10mm幅) サンワサプライネックストラップ(10mm幅)サンワサプライ(3件のレビュー)
699税込769
1個
予約販売
Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
ブルー材質ポリエステル幅(mm)10全長(mm)560質量(g)16耐荷重(kg)1アズワン品番64-0885-54
eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライeセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)サンワサプライ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
OAクリーニングペーパー(両面タイプ) サンワサプライOAクリーニングペーパー(両面タイプ)サンワサプライ(3件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
インクジェット・レーザー・コピー機のクリーニングに。 上下のローラーを1度にクリーニングできる両面コーティング式クリーニングペーパー。 付着した汚れを取除けば再度使用可能です。
種別両面・繰り返し使用タイプサイズA4アズワン品番64-0852-15
タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃サンワサプライ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質PC+TPU質量(g)約300タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27対応機種Surface Go 1~4特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - miniB ケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールド特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
NFCタグ サンワサプライNFCタグサンワサプライ
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100