絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目:

3,842件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6ARJ-45コネクタ サンワサプライカテゴリ6ARJ-45コネクタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
マルチはがきサイズカード・標準 サンワサプライマルチはがきサイズカード・標準サンワサプライ
489税込538
1セット(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきサイズカード用紙。 文字やイラスト中心のお手軽印刷に最適。 宛名面には郵便番号枠の印刷がないので、両面に自由に印刷できます。
用途カードや季節のご挨拶、DMなど幅広い用途に。サイズはがき厚さ(mm)0.195±0.01寸法(mm)100×148白色度(%)92以上紙質マット紙紙厚(mm)0.195坪量(g/m2)186用紙サイズはがき郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、熱転写プリンター
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライSATA-USB3.0変換ケーブルサンワサプライ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3オス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
マルチキーボードカバー サンワサプライマルチキーボードカバーサンワサプライ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
どんな形状のキーボードにも使えます。 ※小型キーボード・ノートパソコンには対応しません。 裏面に巻き込むので水やホコリもよせつけません。 薄いのに破れにくいシルクロン素材です。 薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 透明で薄い素材ですので、キーボードの文字がくっきり見えます。
特性薄くて丈夫なシルクロン素材適合(推奨)キーボード/W400~500xD250種別デスクトップ用材質シルクロン厚さ(mm)0.035アズワン品番64-0852-51
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)85×41×135質量(g)約276タイプ電動式消費電力(W)50入力DC5V/2Aモーター(W)56使用時間(分)約20~90風量風圧約5g~48g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約80ノイズレベル<85dB逆さ噴射
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性20~20000Hz、50~9000Hzインピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K音量調節指向性無(全)指向性入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)マイクミュート○(本体)ケーブル長(m)約2プラグ形状USB-A対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C最大出力(W)2.5(実用)仕様集音範囲:最大4m
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ホワイトスイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
疲労軽減マット サンワサプライ疲労軽減マットサンワサプライ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム機能防炎、抗菌性能試験基準合格品耐熱温度(℃)60
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
アイボリー
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル適合規格Bluetooth 5.2接続方式Bluetooth感度【マイク】-44±2dB,f=1KHZ対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどバッテリーリチウムポリマーバッテリー周波数範囲2.402~2.480GHz防塵防水性能IPX4再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大12.5時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:microUSBBluetoothVer.5.2装着方式片耳通信距離(m)10(Class2)イヤホン形状耳掛け型連続待受時間最大130時間対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリング連続通話時間(時間)最大8.5マルチポイント対応対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.4
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
オーディオケーブル サンワサプライオーディオケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本タイプ抜け止め定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットプラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。タイプスタンダードタイプ、屋外用コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHz検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドSTPケーブル通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性ケーブル径(Φmm)8
ラミネーター サンワサプライラミネーターサンワサプライ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。付属品フィルム受け、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約3~5分使用フィルム厚さ75μm/100μm
スペースアダプタ サンワサプライスペースアダプタサンワサプライ
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
ホワイト規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18差込口形状ノーマル雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
RJ-45中継アダプタ サンワサプライRJ-45中継アダプタサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12結線方式ストレート結線アズワン品番64-0906-70適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45シールドコネクタ2RJ-45シールド
スイングミニタップ サンワサプライスイングミニタップサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
プラグ形状スイングプラグコンセント形状2P規格PSE準拠コンセント個数4定格容量15A・125V(合計1500Wまで)機能絶縁キャップ付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×89
マルチはがきサイズカード・厚手 サンワサプライマルチはがきサイズカード・厚手サンワサプライ(2件のレビュー)
589税込648
1セット(50枚)ほか
当日出荷
インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきサイズカード用紙。 文字やイラスト中心のお手軽印刷に最適。 宛名面には郵便番号枠の印刷がないので、両面に自由に印刷できます。
用途カードや季節のご挨拶、DMなど幅広い用途に。サイズはがき厚さ(mm)0.255±0.01寸法(mm)100×148白色度(%)92以上紙質マット紙紙厚(mm)0.255坪量(g/m2)233用紙サイズはがき郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、熱転写プリンター
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライタブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)サンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
LANケーブル_CAT6A_やわらか サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらかサンワサプライ
579税込637
1本
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
変換アダプタ_HDMI-DisplayPort サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPortサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)100シールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMI
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
949税込1,044
1本
当日出荷
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書質量(g)約70(スタンド含まず)ケーブル長(m)約1.5倍率最大300倍対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117センサーCMOSインターフェースUSBLED色白色解像度静止画:最大1920×1080フォーカス手動画素数200万画素LED使用数(個)8灯
HDMIケーブル サンワサプライHDMIケーブルサンワサプライ
6,298税込6,928
1本
当日出荷
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル伝送帯域 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。) 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※各機能に対応した機器、環境が必要ですシールド付ツイストペアケーブル芯線のツイストペアケーブル1組にアルミシールド処理を行い、ドレンワイヤと合わせた1組ずつに、さらにアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)4重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→アルミシールド→高密度編組シールド」と4重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
ブラックケーブル径(Φmm)9.0UL規格線材:UL20276対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz帯域幅(Gbps)18対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキシールド4重のシールドイーサネット対応対応変換タイプオス - オス
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
USB-PS/2変換アダプタ サンワサプライUSB-PS/2変換アダプタサンワサプライ
499税込549
1個
当日出荷
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USBA、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。 2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。 すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)無線通信方式2.4GHzRF電波方式仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音なし付属品レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書電源電池式コネクタ形状USBコネクタ(TYPE-Cタイプ)接続方式無線分解能1000・1600カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠連続動作時間約150時間連続待機時間約45000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2使用可能日数約272日
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
規格PSE準拠
USB2.0 TypeC - microBケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - microBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
レーザープリンタ用IDカード サンワサプライレーザープリンタ用IDカードサンワサプライ
1,698税込1,868
1セット(5枚)
当日出荷
サイズA4厚さ(mm)0.195白色度(%)82紙質マット紙坪量(g/m2)210面付10印刷方式両面アズワン品番64-0899-49入数5枚適合プリンタレーザープリンター
両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)サンワサプライ
549税込604
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。ケーブル外径(Φmm)約3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
導電スポンジ サンワサプライ導電スポンジサンワサプライ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
スペースアダプタ サンワサプライスペースアダプタサンワサプライ(2件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
コンセントの配線がスッキリまとまります。電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。
用途コードの向きが変えられて、スッキリ配線ができるよこ型スペースアダプタ。2P・1個口。(本体)ホワイト、(差込口)ホワイト規格PSE準拠コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ2PRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18差込口形状ノーマル
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂ホワイトタイプノーマルピッチ(mm)差込口間/40定格電力(W)1500以下定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターありケーブル外径(Φmm)約8.5アース端子適合地域日本国内のみマグネットプラグ形状スイング(アースコード付)導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース)RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)【差込口】40ケーブル径(Φmm)約8.5耐トラッキング
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
949税込1,044
1本
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m)1プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグホワイト仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格容量15A・125V(1500Wまで)機能スイングプラグ適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
20m延長USBアクティブリピーターケーブル サンワサプライ20m延長USBアクティブリピーターケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメストラスコ品番836-2350質量(g)615規格USB Ver.2.0準拠(USB A)電源バスパワーケーブル長(m)20アズワン品番64-0897-30伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)供給電流(mA)114(最大)特性パワーデリバリー対応関連資料商品導入事例(1.9MB)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A