デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書
材質アルミ
耐荷重(kg)1
適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
設置方法クランプ
クランプ取付幅(mm)10~48
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP)にも対応します。
付属品変換ねじ(UNC3/8→UNC1/4)
適合機種MM-SPAMP3(UNC3/8ネジ使用時)、MM-SPAMP(付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時)
材質スチール
質量(g)1260
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×785(折りたたんだ状態)
アズワン品番64-0884-37
高さ調整範囲(mm)810~1480
ねじサイズUNC3/8
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP3に対応しています。付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP10、MM-SPAMP4/7、MM-SPAMPBT、MM-SPAMPにも対応いたします。
材質スチール
質量(g)2730
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×1230
ねじサイズUNC3/8
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。
交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)
アズワン品番64-0908-13
オス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン
変換タイプオス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。
交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) インチネジ(4-40)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)
アズワン品番64-0908-11
オス形状D-sub25ピン
メス形状D-sub9ピン
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
便利な一括集中スイッチ付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40
機能マグネット付
アース端子あり
アズワン品番64-0855-27
マグネットあり
プラグ形状3P
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。
世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。
海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。
ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口
仕様【絶縁キャップ】なし
材質ポリカーボネート(難燃材)
形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格容量13A125V合計1300Wまで
シャッターなし
適合地域日本国内のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個
セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
画面仕様1台
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質PS
寸法(mm)232×227×291.5~391.5
質量(kg)2.4
対応インチサイズ24型まで
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■対応マイク重量:最大500g■スタンド高さ調整:815mm~1460mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール■セット内容:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。
世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。
海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。
ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口
仕様【絶縁キャップ】なし
材質ポリカーボネート(難燃材)
形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ
色ブラック
規格PSE適合
コンセント形状O2タイプ、Cタイプ、CBタイプ、SEタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Oタイプ
定格入力電圧(V)125
定格入力電流(A)13
シャッターなし
適合地域日本国内のみ
プラグ形状Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを二台、または3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×8pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs
材質スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを四台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大3台)、または2.5インチSSD/HDDを二台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大1台)と3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×16pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs
材質スチール
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)
材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄
使用工具プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429
取付け方法据置き
組立時間約20分
適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg
支柱径(Φmm)約42
設置形態1台
総耐荷重(kg)8
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンド無しで自立します。「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も670g程度とモバイルワークで活躍します。モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。画面は左右視野角170度のIPSパネルを採用。VESAマウント規格対応に対応。ネジピッチ75mmのアタッチメントに取り付け可能です。※モニタの取付は2本のネジで取付を行います。※モニタアタッチメントに付属しているネジが長すぎモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。※本製品にはモニタアタッチメントに取り付けるネジを付属していません。※M4*5mmのネジに対応します。※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をTypeC接続する場合、TypeCハブ・TypeCドッキングステーション・TypeC変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
仕様カメラ種別:モバイルディスプレイ、液晶パネルパネルタイプ:IPS15.6型/非光沢パネル、最大表示解像度:1920x1080、表示面積:344.16mm x 193.59mm、視野角度上下:170度 左右170度、消費電力最大時:15W
セット内容製品本体HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.2m)TypeA-TypeCケーブル(1.2m)収納ケース取扱説明書
輝度250cd/m2
応答速度30ms
入力端子USBタイプC(DPオルタネート)x2、ミニHDMI
スピーカーあり、1W x2(ステレオ)
出力端子3.5mmステレオミニジャックx1(マイクは使用できません)
コントラスト33.33402778
調整機能輝度調整
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード