スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W537×D164×H161
梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W885×D164×H161
梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg
セット内容本体、滑り止めシート
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径230×H15
色ホワイト
質量(g)400
梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
仕様重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg
寸法(mm)外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。
色ホワイト
材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)
本体質量(kg)約6.9
梱包内容1個口/940×195×225mm・8.4kg
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)905×155×233~353
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH700~H1350mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。電源がとれない場所でも昇降できるリチウムイオンバッテリー付きです。天板下にフック(別売り)を使って様々な物を引っ掛けておける穴が付いています。移動に便利なロック付きキャスターが付いています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:4個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(エポポリ粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■電源仕様:■定格電圧:100V■定格消費電力:300W■定格周波数:50Hz/60Hz■コード長:約3200mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板昇降最低範囲(キャスター使用時):700mm■天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1350mm■天板サイズ_W:1200mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm・バッテリーの容量⇒2150mAh・バッテリー残量の確認可能か⇒LEDインジケーター付き。バッテリー切れの際は無点灯。・おおよその上下稼働可能回数(フル充電より)⇒約35往復(約80kg負荷、フルストローク、脚2本の場合)・バッテリー空の状態からフル充電までおおよその時間⇒約5時間※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 ※当該機種には障害物検知機能は付いていません。
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴンに格納できるトレーの4個セット。中敷きも1枚付属しており、部品を分けて入れることができます。正面にはネームプレートが付いているので、何を収納したかを明記して区別ができます。単体のBOXとしても使用できますので、色々な場所に収納することも可能です。軽くて丈夫な材質で作られており、落として割れる心配も軽減するトレーです。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:本体:PP素材■付属品:ネームプレート+無地紙+中敷き1枚■収納部有効内寸_W:約120mm■収納部有効内寸_D:約370mm■収納部有効内寸_H:約90mm・中敷きの仕切り間隔:約40mm間隔(最大7枚入可能)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴン(CART-FA4SV)用中棚。スチール製で頑丈に作られているので、中棚1枚あたり約120kgの耐荷重があります。引き出しセットを収納する棚としても使用でき、ツールワゴンの3段階可変に取付けできます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:スチール製■付属品:止めネジ4本■必要工具:プラスドライバー■組立人数:1■組立時間:約20分■天板カラー:シルバー■総耐荷重:約120kg■収納部有効内寸_W:約600mm■収納部有効内寸_D:約420mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード