「アクティブhdmiケーブル」の検索結果
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
仕様金メッキピン
色ブラック
構造シールド付きツイストペア
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能HEC対応/3D対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
関連資料商品導入事例(1.9MB)
対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200
ケーブルタイプロング
変換タイプオス - オス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
HDMI端子を持つブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PlayStation4、パソコンなどとテレビ、プロジェクターなどを接続するケーブルです。
PlayStation4などの4KHDRの映像信号に対応した高性能HDMIケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。
4K/60Hz(PremiumHDMI)解像度の映像に対応したアクティブHDMIケーブルです。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
機器のUSBポートやUSBAC充電器からの電力を使用してコネクタ内部ICへの電源供給を行いますので、安定した動作をします。(外部電源供給用USBケーブルが付属しています)
日本国内で全数検査を行う信頼性の高いケーブルです。
付属品外部電源供給用USBケーブル(Type-Aオス/MicroBオス1.5m)×1本
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能HDR対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K/60Hz
HDMI規格PREMIUM HDMI対応(認証品ではありません)
ケーブルタイプイコライザー付き
変換タイプオス - オス
4K60Hzに対応したHDMIケーブルです。光ファイバの採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が可能です。ケーブルは外径4.5mmと細くて軽く取り回しがし易いケーブルを採用しています。脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線も楽々おこなえ、施工性が向上します。引き込み時のコネクタ保護用に保護キャップが付属しています。もしもの電力不足の時に使える給電用USBケーブルが付属しています。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
仕様●線材規格(UL):non UL●帯域:18Gbps
ケーブル長(m)7
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約4.5
対応解像度4K/60Hz・30Hz、FullHD
変換タイプオス-オス
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
4K60Hzに対応したHDMIケーブルです。光ファイバの採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が可能です。ケーブルは外径4.5mmと細くて軽く取り回しがし易いケーブルを採用しています。脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線も楽々おこなえ、施工性が向上します。引き込み時のコネクタ保護用に保護キャップが付属しています。もしもの電力不足の時に使える給電用USBケーブルが付属しています。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
仕様●線材規格(UL):non UL●帯域:18Gbps
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約4.5
対応解像度4K/60Hz・30Hz、FullHD
変換タイプオス-オス
パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換する事ができます。4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。コンパクトなアダプタ型ですっきりと配線ができます。
仕様HDR対応:非対応、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2
規格DisplayPort:Ver.1.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス※ACTIVEタイプ
対応機種<パソコン>DisplayPort端子を搭載した各社パソコン※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します/※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます/※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です/※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません/※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません/※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※すべての機器での動作を保証するものではありません
ポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度3840×2160/60Hz、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、最大4K/60Hz
HDMI規格HDMI2.0
アダプタタイプDisplayPort
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷