19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライアジャスター
プリンタスタンド等をしっかり固定させたい場合にご利用ください。アジャスターネジ径、M8(P、1.25)
用途プリンタスタンド等の設置用アジャスター。 ねじ径M8 対応機種サンワサプライ LPS01T・T104N・T105N・T109、SPS27T など アズワン品番64-0879-83
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライアジャスター
デスクをしっかり固定させたい場合にご利用ください。
ねじ径M8 対応機種eデスク、GEデスク アズワン品番64-0857-58
1セット(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷

42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP タイプ●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ●対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ●対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ●対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)70 アジャスターあり VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:0mmスペーサーなし転倒角度 前後左右 15.7°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間40分 総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重) アジャスターあり VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 組立人数2
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)。ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU 寸法(mm)【付属スペーサー】約40 質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50 キャスターあり フレーム色ブラック 対応【ディスプレイ】32~75インチ 総耐荷重(kg)55 アジャスター約なし
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターありナイロン キャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターありABS 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。棚板は3段階で高さを変更することができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
仕様■個口数:2個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)■必要工具:プラスドライバー/ 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:70kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400■高さ:1614~1874mm 耐荷重(kg)60 対応インチサイズ75インチ
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

32型~55型までのディスプレイを上下2面で設置できるスタンドです。 ディスプレイの位置は支柱間の任意の位置で固定させることができます。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。 対応VESAは100×100~400×400。 キャスター(Φ75mm)付き。 前方2個はストッパー付き。
適合モニターサイズ(最大)55インチ 耐荷重(kg)60 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×15、M6×30、M8×15、M8×30各8本ずつ)、スペーサー(t=10m)16個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)【対応ディスプレイ】30 ブラック 使用工具プラスドライバー・手袋 キャスターあり フレーム色ブラック 組立時間30分 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB) アジャスターなし 六角レンチ(mm)6 組立人数2
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20 ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:120 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ86インチ 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ロッカー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライロッカー
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。付属のボルトにて左右の連結が可能です。H1200あるので、簡易的はパーティションロッカーとして設置することができます。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCを充電させながら保管することができます。名刺差しが付属しています。
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。 仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg 天板厚さ(mm)18 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ84型 総耐荷重(kg)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)110 アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。 VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 キャスターなし 定格消費電力(W)300 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ86インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)60 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
219,800 税込241,780
欠品中

32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

サンワサプライディスプレイスタンド
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)30(ディスプレイ) キャスターあり 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ50インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下) 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

55型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイを囲う仕様になっており、周りの景観を損ねることなく大型のディスプレイを設置することができます。ディスプレイの位置、棚板の位置を変更することができます。本体がスリムなので壁に寄せて使用することもできます。両サイドには取っ手が付いており、短距離の移動やディスプレイの収納の際に便利です。背部にはタップなどを設置できるケーブルトレーを標準装備しています。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板2枚を標準装備。キャスターはΦ100mm
仕様■個口数:4個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:65インチ■ディスプレイ耐荷重:60kg※本製品はディスプレイ本体を囲う仕様になっています。設置にの際はディスプレイの外寸とスタンド枠の内寸を見て搭載確認をお願い致します。またケーブルコネクタなどの突起が無いかも合わせてご確認ください。※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷