様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり
付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70
耐荷重(kg)底板:50
天板耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)30
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)150
ERD-Mシリーズ用床固定金具です。
アジャスターに挟み込んで装着します。
トラスコ品番836-2392
適合機種ERD-Mシリーズ
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×90.5×15
アズワン品番64-0896-13
1セット(4個)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。収納式マウステーブル(スチール製)付きで、幅650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:583.5mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
仕様■個口数:2個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:150kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:120mm■ケーブル口のサイズ_H:70mm■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:50kg■底板耐荷重:50kg■棚板耐荷重:30kg
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
仕様■個口数:2個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(2枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:150kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:120mm■ケーブル口のサイズ_H:70mm■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:50kg■底板耐荷重:50kg■棚板耐荷重:30kg
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。背面部にはタップ受けを装備しています。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kgキーボードスライダー:10Kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ラックを固定する場合にご利用ください。
※アジャスターのネジに固定するためアジャスターと同時に取付けられません。アジャスターを取外してください。
※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。
※M12のボルトまで対応します。
適合本体RAC-SV11N・RAC-SV12N・RAC-SV13N・RAC-SV11・RAC-SV12・RAC-SV13、eラック
アズワン品番64-0848-06
1セット(4個)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。
間口(mm)40
奥行(mm)88
高さ(mm)79
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79
アズワン品番64-0876-10
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。
高さはH700とH720の2段階で設定が可能です。
中棚はカーリッジや用紙サイズに合わせてP100mmで3段階の設定が可能です。
スチール製で丈夫な作りです。
アジャスターが付属します。
オプションの床固定金具「LPS-QL2」を取り付け可能です。
付属品アジャスター
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
間口(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターあり
フレーム色ホワイト
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1枚
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。
※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。
材質本体:ABS、ボルト:スチール
質量(g)90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106
ボルト長さ(mm)90
1セット(4個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード