10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライステレオイヤホン
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 直径(Φmm)10(スピーカーユニット) 周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン) インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン) 音量調節× 最大入力(mW)20 装着方法イヤホンタイプ 対応ステレオ 材質シリコン(イヤーパッド) 指向性無(全)指向性 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート× ノイズキャンセリング× ケーブル長(m)1.2 プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠 対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20~20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)89±3 最大許容入力(mW)3 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-HSU21BK ステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライステレオイヤホン
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:× セット内容本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット 材質シリコン(イヤーパッド) 直径(Φmm)約10(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)約1.6 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 マイクミュート× 音量調節× ノイズキャンセリング×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20~20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)101±3 最大許容入力(mW)5 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
仕様●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8 セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し 材質イヤーパッド:シリコン 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)1.2 対応機種スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、 機能アクティブノイズキャンセル:× 周波数特性50~20,000Hz、100~10,000Hz インピーダンス16Ω、2.2KΩ 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) スピーカーユニット10mm 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB Type-C
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはカナルタイプでしっかり聞き取れます。
セット内容イヤーピース(S/M/L)各2個、マイクスポンジ(予備)、取扱説明書、保証書付き
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

MM-HSPA11 イヤースポンジ サンワサプライ 動画あり
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17 対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様SCMS-T:対応 セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML) ブラック 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式Bluetooth 感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz) 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離10mClass2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)1.5 連続再生時間最大12時間 指向性全(無)指向性 伝送方法GFSK ポート充電ポート:Type-C 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 連続待受時間最大150時間 対応コーデックSBC 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング 連続通話時間(時間)最大12 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
7,498 税込8,248
欠品中

USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBヘッドセット
出力端子USBA(オス) 周波数特性ヘッドフォン部:20~20000Hz マイクロフォン部コンデンサータイプ 指向性全(無)指向性 マイクミュート 音量調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-BTMH52BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
超小型、超軽量で耳に負担がかかりくいヘッドセットです。専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。遮音性の高いカナルタイプのヘッドセットです。音楽再生にも対応しています。IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。※充電ケースは防水ではありません。
用途超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。 付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース ブラック 質量(g)ヘッドセット/約4.3、充電ケース/約15.8 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット/約26.7×18×24.4、充電ケース/約46×27.9×33.2 連続使用時間(時間)音楽再生最大/約4.5、通話最大/約5、待受最大/約80 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)20~20000Hz 充電時間(時間)ヘッドセット/約1.5、充電ケース/約2 指向性無(全)指向性 伝送方法GFSK 防水性IPX4 BluetoothBluetooth Ver.5.0 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 装着方式片耳 通信距離(m)10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
3,898 税込4,288
当日出荷