「エネループ 充電池 単3」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
セット内容ガイドシステム本体、マイク、ストラップ、取扱説明書、保証書 電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応 連続使用時間最大約12~15時間(2100mAhのアルカリ乾電池使用時) 充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能です。 周波数範囲(MHz)806~810 伝送方法UHF 通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
セット内容ガイドシステム本体、イヤホン、ストラップ、取扱説明書、保証書 電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応 連続使用時間最大約40~45時間(2100mAhのアルカリ乾電池使用時) 充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能です。 周波数範囲(MHz)806~810 伝送方法UHF 通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

関連カテゴリ