「カシムラ bluetooth」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様SCMS-T:非対応
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル
適合規格Bluetooth 5.2
接続方式Bluetooth
感度【マイク】-44±2dB,f=1KHZ
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
周波数範囲2.402~2.480GHz
防塵防水性能IPX4
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大12.5時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:microUSB
通信距離(m)10(Class2)
連続待受時間最大130時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大8.5
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード