4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライプリンタステーション
引き出しが付いたプリンタステーション。インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAXなどの下のスペースを効率よく活用できます。引き出し(大)には用紙、引き出し(小)には筆記具やメディアを収納できます。デジカメスタンド付きなので、プリンタに直結して印刷するときもデジカメの置き場所に困りません。
仕様出荷形態:組立出荷 付属品底面クッションシール 材質ABS樹脂 寸法(mm)W490×D350×H76(デジカメスタンド取り付け時/W566)、デジカメスタンドサイズ/W76×D128引き出し大(内寸)/W345×D335×H53引き出し小・下(内寸)/W115×D335×H23引き出し小・上(内寸)/W115×D335×H23(仕切り付き※取り外しはできません) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×76(デジカメスタンド取り付け時/W566) 梱包内容1個口/495×358×80mm・2.62kg
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

サンワサプライカメラリンクケーブル
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX 規格UL20276(ケーブル) コネクタ形状MDR26pin-MDR26pin 遅延時間4.4±0.3ns/m 導体(ケーブル)AWG28(7/0.127) 定格温度(℃)30V 80(ケーブル) 特性インピーダンス(Ω)100±10(線芯1~22) ケーブル径(Φmm)9
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ写真印画紙
デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙。「まるで写真!」のプロ並みの仕上り。肌色をより実物に近く、美しく艶やかに表現します。しっかりとコシのある0.26mmの特厚タイプ。スナップ写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ写真印画紙
デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙。「まるで写真!」のプロ並みの仕上り。肌色をより実物に近く、美しく艶やかに表現します。しっかりとコシのある0.295mmと超特厚タイプ。かなり厚手感があるので、とっておきの写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)