タイプフロアスタンド型
特性360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付
付属品鍵×2(1種類)
質量(kg)3.45
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100~1500
材質(ホルダー)ABS樹脂
アズワン品番64-0884-09
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。
仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm
付属品スパナ(19mm)
材質ポリウレタン
1セット(4個)
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
パソコン本体設置用キャスター付CPUスタンド。
総耐荷重(kg)50
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意して下さい。機器を設置できる棚板付きです。高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kg想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
用途高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンド
総耐荷重(kg)15(ディスプレイは10まで)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/木製(MDF)+塩ビシート貼り
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1170~1725
アズワン品番64-0845-85
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。低い位置までディスプレイ傘あるので、会議終了後にデスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます。
用途スイッチ1つで電動昇降、使わないときはデスク下収納できるキャスタータイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。
仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg
コード長さ(mm)3200
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ32型
総耐荷重(kg)40
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
フレームグレー
キャスターあり
キャスター径(Φmm)50
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)80
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
MR-FA60H、MR-FAK60H、MR-FAP60H、MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
フレームグレー
キャスターあり
キャスター径(Φmm)50
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)80
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W600×D600で大型プリンタにも対応できます。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4
材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)600
質量(kg)18.7
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
MR-FA4545、MR-FA5555用スタンドです。立ち作業に便利です。キャスターは大型(Φ75mm)を採用しています。中棚はP50で5段階の設定ができます。
仕様重量:約16.6kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:80kg
付属品中棚×1枚、組つけ用ボルト(M6×40)×4
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)W558×D598×H800
色ライトグレー
梱包内容1個口/805×625×135mm・約18.5kg
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10
キャスターあり
取付け方法据置き
組立時間20分
適合モニターサイズ17~32
支柱径(Φmm)35
設置形態1台
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3、4、5
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4
材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)500
質量(kg)13.65
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
32~75インチ程度対応。
専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。
ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。
VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。
レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。
TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。
外して使用することは可能です。
キャスターは4輪ともストッパー付きです。
付属品ディスプレイ取り付けネジ
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ75インチ
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
組立人数2
対応VESA規格200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
32型~55型までのディスプレイを上下2面で設置できるスタンドです。
ディスプレイの位置は支柱間の任意の位置で固定させることができます。
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。
対応VESAは100×100~400×400。
キャスター(Φ75mm)付き。
前方2個はストッパー付き。
適合モニターサイズ(最大)55インチ
耐荷重(kg)60
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×15、M6×30、M8×15、M8×30各8本ずつ)、スペーサー(t=10m)16個
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)【対応ディスプレイ】30
色ブラック
使用工具プラスドライバー・手袋
キャスターあり
フレーム色ブラック
組立時間30分
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)6
組立人数2
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
木製板にキャスターを取り付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染むCPUスタンドです。車輪付きで移動がスムーズ。PC本体や周辺機器の配置替えや掃除も簡単です。W210×D400mmの天板サイズに収まる機器を載せることができ、多用途に活用できます。パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDDなどの機器も置いて整理できます。シンプルな構造で使いやすく、オフィスや自宅の作業環境を快適に整えます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:組立出荷、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし
材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート
キャスターあり
フレーム色ブラック
キャスター径(Φmm)40
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。
プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応)
※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。
小物の収納に便利なリモコントレー付きです。
下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)16.4
アズワン品番64-0903-47
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。
天板には落下防止用のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。
直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。
中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。
中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。
大型フックが2個付属します。
背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装
質量(kg)約20.4
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
専用ハンドルにてディスプレイの位置を上下昇降させることができます。
ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔になりません。
ブラケット中心位置が1364~1624mmで可動します。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板を1枚標準装備しています。
棚板の角には安全を配慮しR加工を施しています。
棚板は3段階で高さを変更することができます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
スタンド脚部は、足が引っ掛かりにくいようにパネル式になっています。
位置を動かすのに便利な取っ手付きです。
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
耐荷重(kg)70
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)48.7
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×710×1614~1874
アズワン品番64-0846-28
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
キャスターあり
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350
天板厚さ(mm)18
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約28.8
使用工具手袋
耐荷重(kg)各棚:50、スライダー棚:100
キャスターあり
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)30(ディスプレイ)
キャスターあり
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ50インチ
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下)
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
4輪キャスター(2輪はストッパー付き)でスムーズな移動ができます。厚み10.8cm~19.3cmまでの鞄を置くことができます。床から約8cm上に置くことで汚れやほこりを防ぎ鞄を清潔に保ちます。重みのあるしっかりしたスチール製です。
仕様■セット内容:スタンド本体、ねじ一式、クッションパッド×3枚、取扱説明書■カラー:ブラック■材質(表装):本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP(ポリプロピレン)■重量:2410g■対応機種:幅約10.8~19.3cmの厚さのバッグ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。
60型~84型までのディスプレイの搭載が可能です。
ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。
SHARP製BIG PAD、Panasonic製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。
VESA取り付け200×200、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300(Panasonic)に対応しています。
上下昇降のストロークは660mmです。
昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
キャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。
オプションにて、棚板を追加することができます。※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板の取り付け位置を決定してください。
総耐荷重(kg)90(ディスプレイは80まで)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)
材質スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)42.6
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×800×1203~1863
対応機種80kgまでのディスプレイ(60~84型までのディスプレイを想定)
アズワン品番64-0845-54
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.7MB)
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間30分
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)110
アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード