105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ作業台
ローラーコンベア横での梱包作業に最適です。 オプションのサブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。 オプションのサブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取付けることができます。 天板下はタップ置き付きで、ラベルプリンターなどの電源確保に便利です。 移動に便利なキャスター仕様で、アジャスターにも変更できます。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装) 質量(kg)キャスター装着時/24.5、アジャスター装着時/23.6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャスター装着時/1000×700×879、アジャスター装着時/1000×700×800、天板サイズ/1000×700×25 総耐荷重(kg)キャスター装着時/約120、アジャスター装着時/約200
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
天板には書画カメラやプロジェクターの設置が可能です。 前後扉が270°開くので、機器を収納したまま使用できます。 付属のスライド棚にノートパソコンやプロジェクターを設置することができます。スライド棚は取り付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置することができます。 中棚にはAV機器などを設置可能です。 鍵付きなので、機器の盗難防止に最適です。 移動に便利な直径75mmのキャスター付きです。
耐荷重(kg)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×575×720※スライド棚1枚と、中棚1枚が付属します。 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)29.6 アズワン品番64-0905-72
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

サンワサプライプロジェクター台
短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm) 前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。 学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。 落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。 複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。 (1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730 天板高さH(mm)491~691 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)10.6 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)17 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400 取付幅(mm)【ガード】400 アズワン品番64-0910-16 アジャスターなし 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376 六角レンチ(mm)6 組立人数1
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
簡単なレバー操作で、天板を上下に高さ調節できるプロジェクター台です。 天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。 中棚には、AV機器が設置できます。 下棚には、コードリールなどが収納できます。 リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。
総耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×750~959 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)20 アズワン品番64-0847-17
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH700~H1350mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。電源がとれない場所でも昇降できるリチウムイオンバッテリー付きです。天板下にフック(別売り)を使って様々な物を引っ掛けておける穴が付いています。移動に便利なロック付きキャスターが付いています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:4個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(エポポリ粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■電源仕様:■定格電圧:100V■定格消費電力:300W■定格周波数:50Hz/60Hz■コード長:約3200mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板昇降最低範囲(キャスター使用時):700mm■天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1350mm■天板サイズ_W:1200mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm・バッテリーの容量⇒2150mAh・バッテリー残量の確認可能か⇒LEDインジケーター付き。バッテリー切れの際は無点灯。・おおよその上下稼働可能回数(フル充電より)⇒約35往復(約80kg負荷、フルストローク、脚2本の場合)・バッテリー空の状態からフル充電までおおよその時間⇒約5時間※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 ※当該機種には障害物検知機能は付いていません。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。 ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。 天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。 高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。 底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。 リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。 移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 形状スタンドタイプ 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)350
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

タイプフロアスタンド型 特性360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付 付属品鍵×2(1種類) 質量(kg)3.45 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100~1500 材質(ホルダー)ABS樹脂 アズワン品番64-0884-09 総耐荷重(kg)1.5
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワサプライ三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。専用のキャリーバッグ付きです。
仕様■耐荷重:15kg■サイズ:折り畳みサイズ:W160×D55×H435mm (キャスター除く)脚展開時サイズ(最小):W600×D125×H520mm脚展開時サイズ(最大):W940×D125×H860mm■重量:1,580g■キャリーバッグ付き■耐荷重:15kg■対応三脚:脚と脚同士の距離が55~75cmまでで、脚先の幅が50mmまで
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。 キャスター付きで移動がスムースに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組み立て済みなので、すぐに使えます。 メモを取るのに便利なメモ台付きです。メモ台は折り畳んで収納することもできます。
幅(mm)560 寸法(mm)外寸/W620×D560×H740、背もたれ/W485×H205、座面(座面調節)/W435×D460(H445) 質量(kg)7.5/9.8(梱包) 高さ(mm)740 奥行(mm)560 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)620×560×740 耐荷重(kg)座面/80 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地布張り(PE) 背もたれW485×H205 肘掛なし 機能ネスティング機能、キャスター付き 材質(フレーム)スチール 座高(mm)445 材質(座面)合板 収納寸法(mm)710×630×760 材質(背)PP 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×460×445) 材質(クッション)ウレタンフォーム スタッキング メモ台あり 色(背面)ブラック
1脚
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。 付属品組立説明書、スパナ 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)約24.3 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり 天板厚さ(mm)15 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500 アジャスターなし
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライ台車_連結
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワサプライ台車_連結
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

補助デスクとしての使用が便利です。 ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。 高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。 キャスター付きで移動も簡単に行えます。
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.2 ホワイト 耐荷重(kg)5 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700・760・820・880 材質(天板)木製(MDF)+塩ビシート貼り アズワン品番64-0886-74 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700・760・820・880 総耐荷重(kg)5
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

サンワサプライeラック CPUスタンド
ラックとは独立しているので、荷重を分散する事ができます。 取っ手、キャスター付きでメンテナンス時、手前に引き出すことができます。 機器固定ベルト(RAC-BL1)取り付け穴付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)107 奥行(mm)740 耐荷重(kg)150 形態ノックダウン組立式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライCPUボックス
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。 間口(mm)300 奥行(mm)542 高さ(mm)580 付属品ケーブルフック(2個)、床固定金具 材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×542×580 アズワン品番64-0868-98 総耐荷重(kg)50
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

サンワサプライスタンド
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 組立人数1人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)15 アジャスターなし キャスターあり 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 天板厚さ(mm)18
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W600×D600で大型プリンタにも対応できます。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)600 質量(kg)18.7 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。 高さ(mm)1800 幅(mm)1800 脚の種類キャスター付き 材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂 質量(kg)16.7 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800 アズワン品番64-0845-44
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意して下さい。機器を設置できる棚板付きです。高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kg想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
用途高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンド 総耐荷重(kg)15(ディスプレイは10まで) 付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10) 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/木製(MDF)+塩ビシート貼り 質量(kg)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1170~1725 アズワン品番64-0845-85 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

サンワサプライプリンタスタンド
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)500 質量(kg)13.65 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

グループワークの時に対話しやすいレイアウトが可能な天板形状です。キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。前キャスター2個はロック機能付きです。使わないときは省スペースに収納できます。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。足元が気にならない幕板付きです。中棚が付属し、資料などを置くことができます。天板の角が丸くなっており安心です。左右に便利なフック付きです。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋プラスドライバーの簡易工具が付属。●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり 材質天板/木製(メラミン化粧板) フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)730 高さ(mm)700 奥行(mm)536 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)730×500 総耐荷重(kg)20 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約28.8 使用工具手袋 耐荷重(kg)各棚:50、スライダー棚:100 キャスターあり 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。足元が気にならない幕板付きです。中棚が付属し、資料などを置くことができます。天板の角が丸くなっており安心です。左右に便利なフック付きです。キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザープリンタ・インクジェット複合機などの機器を机の下に収納できます。 ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。 使う時だけ引き出して使える便利なキャスター付です。 キャスターを差し込むだけの簡単組立です。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)2.9 間口(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターあり 天板厚さ(mm)25 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 アジャスターなし 組立人数1
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
下棚スライド棚は耐荷重100Kgと重量物の設置が可能です。 高耐荷重なのでUPSや検査機の設置にも最適です。 スライド棚は本体とマグネットで固定出来るので不意の飛び出しを防げます。 背面バックパネルは着脱式でメンテナンス等に便利な仕様です。 スライド棚キャスターは前面ストッパー付きです。 中棚1枚付属でトナーや用紙置きにご使用いただけます。21mmピッチで13段階変更出来ます。 ケーブルクリップ4個付きでケーブル配線時に便利です。
付属品ケーブルタイ×4 材質スチール+焼付塗装 間口(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)140、スライド棚:100、中棚:10、天板:40 キャスターあり フレーム色ライトグレー 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スライド棚】540×600×486(中棚含まず) 色(天板)ライトグレー 天板厚さ(mm)25 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×620 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1枚
60,980 税込67,078
5日以内出荷

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。取付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。(W580×D290)ディスプレイの高さ、棚板の高さは任意の位置で固定することが出来ます。配線を目隠しする為のケーブルダクトを標準装備。移動に便利な直径大型キャスター付き。ストッパー4個付き。VESA取付け、100×100~600×400に対応しています。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12 M6×15 M6×25 M6×30 M8×15 M8×25 M8×40各4本ずつ)スペーサー×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数2人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)65 アジャスターなし※アジャスターを追加することが出来ます/M12(P:1.25(細目))のボルトに対応しています キャスターあり※大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での教室間の移動、長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません VESAマウント(mm)100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400 寸法(mm)12(付属スペーサー) 適合サイズ最大65インチ(モニター)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

サンワサプライプリンタスタンド
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。丈夫なスチール製フレームと、グラつきを防ぐパックパネルを採用した長く使える頑丈な構造です。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。プリンターだけでなく、UPSなどの重量物を載せることもできます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約25.8 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1205 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

サンワサプライCPUスタンド
幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。機器に合わせて幅調整ができます。無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。重たい本体を楽に移動させることができます。メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。本体の傷防止のクッション材付きです。クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。机下への設置に最適です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品クッションパッド(EVA) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)3.87 ライトグレー 使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203 組立時間20分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 組立人数1
1台
6,998 税込7,698
欠品中

サンワサプライCPUスタンド
幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40 組立時間20分 有効寸法(奥行)(mm)500+100程度 組立人数1 有効内寸法・幅(mm)198~258
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。
仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装) 材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22 キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)] 総耐荷重(kg)約300
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア。 キャスター付きで移動が容易です。 前方向に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。省スペースで収納できる。 丈夫なスチールパイプ製。 背もたれはメッシュ生地を採用し、蒸れにくい。 背もたれにもたれると前後に可動する背もたれチルト機能。 肘付きで腕の負担を軽減、跳ね上げておけるので、省スペースで収納できる。 キャスターを取り付けるだけの簡単組み立て。
材質背面張り地/メッシュ・座面張り地/布(ポリエステル)・主要成型部品/スチール、PP、ナイロン、木材・クッション材/ウレタンフォーム・キャスター/ナイロン 質量(kg)約7.4 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/435×340 キャスターあり 背もたれロータイプ 肘掛あり(跳ね上げ式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/約595×585×840、座面/460×445×470 機能ネスティング機能、背もたれチルト機能、跳ね上げ式肘かけ付き 総耐荷重(kg)座面/100
1セット(2台)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。 キャスター付きで移動がスムースに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組み立て済みなので、すぐに使えます。
材質張地/布張り(ポリエステル)、主要形成部品/座部:合板、背もたれ部:ポリプロピレン、フレーム:スチール、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 幅(mm)550 寸法(mm)外寸/W550×D560×H740、背もたれ/W485×H205、座面(座面調節)/W435×D460(H445) 質量(kg)約6/約8.3(梱包) 高さ(mm)740 奥行(mm)560 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×560×740 耐荷重(kg)座面/80 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地布張り(PE) 背もたれW485×H205 肘掛なし 機能ネスティング機能、キャスター付き 材質(フレーム)スチール 座高(mm)445 材質(座面)合板 収納寸法(mm)680×570×760 材質(背)PP 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×460×445) 材質(クッション)ウレタンフォーム スタッキング メモ台なし 色(背面)ブラック
1脚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライカート
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。 天板には落下防止用のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。 直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。 中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。 中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。 大型フックが2個付属します。 背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

サンワサプライeデスク(Wタイプ)
エコ商品
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。 バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。 Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。 環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています。 ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。 単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。 ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。 オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。 組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。 付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口 材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)700 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80)
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

サンワサプライeデスク(Sタイプ)
エコ商品
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。 バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。 Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。 環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています 。ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。 セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。 オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。 組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。 付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口 材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)700 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80) 引出しあり
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

サンワサプライ踏み台_3段作業用
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。重量感もあり安定します。持ち運びに便利な取っ手付き。キャスター装備で、移動時に便利。折りたたみ式なので、収納に便利。360×390mmの幅広のステップなので、安定して登り降りができます。使い易い3段式タイプ。120kgの高耐荷重タイプ。
仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■入数:1■主要成型部品:スチール、PP■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:あり■座面サイズ_W:約370mmステップ最上段サイズ■座面サイズ_D:約360mmステップ最上段サイズ■座面高さ:約650mmステップ最上段サイズ■脚幅:約460mm■製品最大サイズ_D:約1000mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP 質量(kg)約10.9 全高(mm)1270 耐荷重(kg)120 キャスター 有効高さ(mm)650 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1195×460×123 収納寸法・幅(mm)460 収納寸法・奥行(mm)123 収納寸法・高さ(mm)1195 ステップ数(段)3
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。 付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)20.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611 アズワン品番64-0840-13 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)5
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。 天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)10.65 薄い木目 使用工具プラスドライバー,手袋 耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20 キャスターあり 材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)薄い木目 天板厚さ(mm)18 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430 昇降方式ガス昇降式 アジャスターなし 組立人数1 昇降範囲(mm)765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワサプライラック
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 設置の際に便利な単距離移動用キャスター付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)35.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)912×628×1890 アズワン品番64-0909-91 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷