畳、フローリングに傷がつくのを防止します。
直径40mm、直径50mmのキャスターに対応しています。
色ブラック
アズワン品番64-0848-09
1袋(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状マット
材質PP、PE、(裏面)PVC
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400
アズワン品番64-0860-01
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。
メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。
本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン
寸法(mm)W160~275×D227×H260
質量(kg)2
アズワン品番64-0848-57
総耐荷重(kg)20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。機器に合わせて幅調整ができます。無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。重たい本体を楽に移動させることができます。メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。本体の傷防止のクッション材付きです。クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。机下への設置に最適です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品クッションパッド(EVA)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)3.87
色ライトグレー
使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203
組立時間20分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
5台のタブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×5枚傷防止用PPシート×5枚
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
収納数5台
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
総耐荷重(kg)10
アジャスターあり
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷から4日以内出荷
10台のタブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(1種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×10枚傷防止用PPシート×10枚
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
対応機種chromebook等14インチ程度までの機器
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
収納数10台
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能
材質スチール
材質(車輪)PU
総耐荷重(kg)約400
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード