2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライバーコードリーダー
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応 セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9 コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)250(動作時) インターフェースUSB HID バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間)約4.5 動作時間約15時間 通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度) 読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440 読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式CMOS(640×480)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux 付属品取扱説明書、保証書 電源(V)DC5 角度(°)【スキュー角】65 対応OS【Windows】10,8.1,8,7 コネクタ形状USBAコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電力(mA)85 動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可) 保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可) 防塵・防滴IP54 読取深度(mm)0~330
1個
8,998 税込9,898
当日出荷