MR-LC301~304シリーズと組み合わせて使用できます。
裏面には小型ローラーが付いています。
取っ手が付いて移動に便利です。
キーボード台として使用できます。
ノートパソコンを置くスライダーとして使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×330×23
色ブラック
材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)
質量(kg)1.3
アズワン品番64-0859-69
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.3
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸/480・363・250×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/520・465・420×200×80、小物入れ収納内寸/155×109×15
対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン
折りたたんでコンパクトになることで手軽に持ち運んだり、デスクの引き出しなどへ収納ができるタブレット用スタンドです。 。フレームを開くことで角度を無段階で自由に調節するこができ、お好みの角度で使用することができます。 。滑り止めのゴムパッドがついているので、タッチ操作使用時も本体がズレにくく快適に操作できます。 。縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。 。設置機器に傷をつけにくく軽量な樹脂製のスタンドで持ち運びにも便利です。
適合機器本体エッジ部分の厚さが10mm以下のタブレット
仕様■対応機器台数:1台■角度調節:対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
複数台の液晶ディスプレイを設置できます。
21~24インチ程度のディスプレイを横並びで2台設置できます。
ディスプレイ取り付け位置は1100~1350mm間を5段階(P:50mm)で設定が可能です。
メイン天板は700~1000mm間を10段階(P:30mm)で設定できます。
立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。
フルキーボードとマウスを一緒に収納できるキーボードスライダー(W577mm)付きです。
下棚はD500mmとなっており、レーザープリンターやCPU本体の設置に対応しています。また、固定ベルト(オプション:RAC-BL1)の取り付けも可能です。
背面はケーブルタイ(付属)でケーブルをきれいに束ねることができます。
静音キャスターを採用しています。
付属品液晶ディスプレイ取り付け用ブラケット2個、ケーブルタイ6本
材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)※手置き部は塩ビ、ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)30.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×578×1350
アズワン品番64-0844-62
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
材質アクリル
幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください
適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット
固定方法置き型
接続台数1台
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード