304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KU-MGDCA1 Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライ 動画あり
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。 コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。
ケーブル長(m)約1 ブラック コネクタUSB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオス 抵抗(kΩ)(実装)56 対応機種(端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコン アズワン品番64-0904-50 ケーブル径(Φmm)3 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

USB Type C コンボハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB Type C コンボハブ
USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4 ケーブル長(cm)15 質量(g)約39.2 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)最大850(全4ポート合計) 通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1 USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KB-USB-LINK5 ドラッグ&ドロップ対応Type-Cリンクケーブル サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。 USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。
ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約50 対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12~10.13_、MacOS_X_10.6~10.11 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ 消費電流(mA)約160(最大) インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) アズワン品番64-0903-95 伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時) 特性データ伝送 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時) USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) ケーブル長(cm)約15 質量(g)約38 ポート数3 電源バスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大800(全3ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2 USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m)0.1 オス形状USB Type-C メス形状USB(Micro-B) ブラック 規格UL2725 コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオス ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド アズワン品番64-0885-82 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB-3TCH8BK USB Type Cハブ サンワサプライ 動画あり
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB_Aポートが3個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB_PD対応でUSB_Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
ポート数4 ケーブル長(cm)15 ブラック 質量(g)約42 対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×33×10.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 電源供給方式バスパワー アズワン品番64-0903-74 インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)最大850(全4ポート合計) 通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB_Type-Cコネクタ_オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1_Gen1(USB3.0)_Aコネクタ_メス×3、USB_Type-Cコネクタ_メス×1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C 仕様金メッキピン ブラック 材質(本体)ABS樹脂 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12 アズワン品番64-0898-52 USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライ変換ケーブル
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり 規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど 準拠規格DP alt mode/HDMI2.0 解像度最大3840×2160(4K60Hz対応) コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オス ケーブル径(Φmm)約5.2
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。 映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。 コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) ポート数4ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 動作温度5℃~40℃ 動作湿度(%)10~85 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ブラック 規格DPaltmode/DisplayPort1.2準拠 ケーブル長(m)約0.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - DisplayPortコネクタメス ケーブル外径(Φmm)約3.8 アズワン品番64-0898-38 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) オス形状USB Type-C メス形状DisplayPort 変換タイプオス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード。内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。iPadにはPD充電が可能です。ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。
仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード コネクタ形状USB Type-C コネクタ 接続方式有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル 動作力60g±10g インターフェースUSB キー数81キー キー配列日本語 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 角度調節なし USBなし
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

オス形状USB Type-C メス形状HDMI(Type-A) ブラック 規格DPaltmode/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m)約0.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI Type-Aメス ケーブル外径(Φmm)約3.8 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプオス - メス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ変換ケーブル
DisplayPortALTモード対応のUSBType-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様ケーブル(線材)の種別:その他、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり 対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USBType-C)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 解像度最大3840×2160(4K60Hz対応) コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オス ケーブル径(Φmm)約5.2
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライ変換ケーブル
エコ商品
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisdplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。また、DisdplayPort出力端子を持つパソコンとDisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つディスプレイモニタ、プロジェクター、テレビとを直接接続することもできます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-Cポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
用途Type-CとDisplayPort変換アダプタケーブル双方向対応。ブラック・3m。 ブラック ケーブル長(m)約3(コネクタ両端) コネクタ形状USB Type-C オス―DisplayPortコネクタ オス(ラッチなし) 準拠規格DP alt mode/DisplayPort Ver.1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.9
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有 セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要あり ポート数5ポート※1ポートは充電専用 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度4K/60Hz 動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事) 電源タイプセルフパワー コネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先) 保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり 対応プロトコルIPv4, IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 20Gbps
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2x2,240W ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応 対応USB PD(USB Power Delivery) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス) 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル
USB 3.2/3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応 USB 3.2 Gen 2 の「SuperSpeed+USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
用途USB Type-C-AのUSB3.1ケーブル。USB認証取得品。 ブラック ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタオス(USB 3.2(3.1/3.0)規格準拠) ケーブル線材規格(UL):UL2725、規格:USB 3.2(USB 3.1)Gen2 ケーブル径(Φmm)約4.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス(L型)-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Type-Cコネクタオス) 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
1本
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KU-MMGCA1K Magnet脱着式USBType-Cケーブル サンワサプライ 動画あり
コネクタとケーブルを脱着できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
ケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む) コネクタ形状USBType-Cオス-USBAコネクタオス ブラック、Magnetコネクタ部/シルバー 質量(g)22 アズワン品番64-0906-39 ケーブル径(Φmm)約3 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。 シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。 コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。 PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。 USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A) コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス 動作環境動作時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~50℃(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0
巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A) 質量(g)約24.4 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含む コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 40Gbps
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 40Gbps(USB4 Gen3×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 40Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格SuperSpeed USB 40GbpsUSB4 Gen3,240W ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応 対応USB PD(USB Power Delivery) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.8
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

USBTypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライ 動画あり
540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。 特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。 コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。 スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。 ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。 PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス ケーブル径(Φmm)3.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A) 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス ケーブル径(Φmm)約3.5 適合用途データ送受信・充電用
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。 映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。 8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ブラック 規格UL2725 準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠 解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応 コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オス ケーブル径(Φmm)約4.8
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル長(m)0.11 規格DP alt mode準拠 最大解像度HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080 アズワン品番64-0902-22 オス形状USB Type-C メス形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 20Gbps
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2x2,240W ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応 対応USB PD(USB Power Delivery) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数合計:2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W)PD対応:130 ケーブル長(m)約0.5 対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W)PD対応:140 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm)ケーブル:約4.2 対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプオス-メス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様 ブラック 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応
エコ商品
手触りが良く、やわらかくてからみにくいシリコン素材を使ったUSB2.0 Type-Cケーブルです。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートPCだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコン等の充電に最適なケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):無し●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD240W(48V/5A) 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
エコ商品
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C 対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 難燃性線材:VW-1 シールド数:2重シールド 被覆材質:PVC RoHS指令(10物質対応)対応 材質(線材)規格(UL):UL 2725
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KU-CMGCA1 超小型Magnet脱着式USBTypeCケーブル サンワサプライ 動画あり
コネクタとケーブルを着脱できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。
ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USBType-Cオス-USBAコネクタオス(USB2.0) ブラック 質量(g)22 抵抗(kΩ)実装:56 アズワン品番64-0905-55 インターフェイスUSB2.0 ケーブル径(Φmm)約3.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
エコ商品
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転
エコ商品
540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。QC3.0高速充電対応:12V/1.5A,9V/2A,5V/3A。※PD充電には対応していません。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Aコネクタオス 対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。<USB充電器>USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)ケーブル:約3.5 材質(線材)規格(UL):× USB規格【USB PD(USB Power Delivery)対応】×
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-3TCH18BK USB3.1 Gen2対応 Type-Cハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB3.1 Gen2対応 Type-Cハブ
USB3.1 Gen2対応のUSBハブです。 USB Type-Cコネクタ搭載で、USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ケーブル長(cm)約15 質量(g)約34 ポート数4 電源バスパワー ケーブル長(m)0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.4×39.7×9.5 アズワン品番64-0911-19 USBポート数4 供給電流(mA)最大880(全4ポート合計) 通信速度10Gbps(USB3.1 Gen2)5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB) インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) 、USB 3.2 Gen1 (USB 3.1 Gen1/USB 3.0) USB 2.0、USB 1.1 上位互換 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) 、USB 3.2 Gen1 (USB 3.1 Gen1/USB 3.0) USB 2.0、USB 1.1 上位互換 コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×4
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷