「ゲーミング デスク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。
充電ケーブルをかけるスリットが付いており、置いたままで充電できます。
シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。
ヘッドホンをかけられるホルダー付。
ヘッドホンホルダーを外せば1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。
高さも向きも自由に変更することができます。
逆さにするとデスクの下に置くこともできます
セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1、クランプ
質量(g)約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×122×505
総耐荷重(kg)2
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
裏面に高吸着のPVC発泡フォームを採用したデスクからずれることのないマウスパッドです。吸着面が汚れた場合、濡らした布等でふき取れば何度でも粘着力が復活します。表面はスムーズで正確なマウス操作が可能なファブリックを採用しています。手だけでなくマウスソールにも優しいソフトな手触りです。適度なクッション性で手や手首の負担を和らげます。ゲーミングマウスパッドとしても最適です。(Lサイズ)
材質表面/ポリエステル、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム
色ブラック
オフィスでもゲーミングでも様々な用途で使用できるレザーチェア。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背座ロッキング機能付き。跳ね上げ式の肘付きなので、机にも容易に収納できます。肘にはクッション付きなので、肘の負担を和らげます。
用途オフィスにも使える、肘跳ね上げ可能なゲーミング風チェア。グレー。
付属品六角レンチ5mm
材質張地:PUレザー張り、主要成形部品:スチール、木材、ナイロン、PP、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)670
質量(kg)16
色グレー
高さ(mm)1035~1110
奥行(mm)700
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:555×650
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧リフト装置、跳ね上げ式可動肘、背もたれ・背座ロッキング機能
座幅(mm)500
座高(mm)430~505
座奥行(mm)485
総耐荷重(kg)80
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
大きさ小型
材質(裏)エラストマー
材質(表面)PVC
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり
フレーム色ブラック
キャスター径(Φmm)40
組立時間20分
有効寸法(奥行)(mm)500+100程度
組立人数1
有効内寸法・幅(mm)198~258
1台
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。
放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。
直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。
ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。
1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書
質量(g)930
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17
消費電流(mA)450
ノイズレベル18dBA
ケーブル長(cm)約55
USBポート数1ポート
最大荷重(kg)3
最大風量(CFM)21.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード