4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印刷位置や雰囲気が事前に確認できる試し刷り用の用紙です。※試し刷り用の用紙なので、写真などの忠実な再現の確認には向きません。高価なインクジェット専用ハガキやラベルを無駄にすることなく、印刷が楽しめます。郵政ハガキに近い厚みの為、印刷位置や配色などをリアルに再現することが可能です。あらかじめハガキサイズにカットされているので、わざわざ用紙をハガキサイズにカットする手間が入りません。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。CASIO製ハガキ専用プリンタ(プリン写ルPCP2000)にも対応。
白色度(%)95 紙厚(mm)0.175±0.005(郵政ハガキの紙厚/約0.22) 坪量(g/m2)157 グレードファイン 用紙サイズはがき 用紙寸法(mm)100×148 プリンターインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料 印字柄なし 仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、紙質マーク_裏面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット(50枚)
409 税込450
当日出荷

DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。標準サイズの内径42mmタイプです。 写真がより美しく映える、ピカピカのつやのあるフォト光沢タイプで、写真画像を特に美しく表現します。 ラベルはドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
厚さ(mm)0.177±0.013(ラベルのみ0.11±0.007) ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ24 適合「らくちんCDラベルメーカーLight3.1」LB-CDRSET28添付 サンワサプライ(株)、「ラべルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフト 適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクには対応しません。※キヤノン・hp・ブラザー製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります) 寸法(mm)138×145(変形) 白色度(%)95 素材光沢
1個(20シート)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。より広く印刷できる内径17mmタイプです。 写真がより美しく映える、ピカピカのつやのあるフォト光沢タイプで、写真画像を特に美しく表現します。 ラベルはドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
厚さ(mm)0.177±0.013(ラベルのみ0.11±0.007) ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ17 適合「らくちんCDラベルメーカーLight3.1」LB-CDRSET28添付 サンワサプライ(株)、「ラべルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフト 適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクには対応しません。※キヤノン・hp・ブラザー製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります) 寸法(mm)138×145(変形) 白色度(%)95 素材光沢
1個(20シート)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライラベル
インクの「にじみ」をコントロールすることにより、鮮明な印刷を可能にします。印刷後の乾燥が速く、用紙の取り扱いが便利になりました。モノクロもしくは360dpi(中解像度)での印刷に適しています。仕様。サイズ/A4(210×297mm)。ラベルサイズ/83.8×42.3mm、12面付。入り数/10シート、120ラベル入。厚み/0.14mm。坪量:155±16g/m2(基材 81±7g/m2,糊剤 22±47g/m2,剥離紙 52±5g/m2)
仕様■入数:12■白色度:95%■紙厚:0.177±0.007mm■面付け数:12面■坪量:155g/m2■シールサイズ:83.8×42.3mm■シール厚:0.099±0.007mm■ベース:紙ベース■グレード:ファイン■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット
969 税込1,066
4日以内出荷