「コピー用紙 a4 ppc」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4
連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)
細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚
ダストボックス容量(L)28
細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分
細断寸法(mm)3×9
投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)
使用可能用紙サイズA4コピー用紙
細断形状マイクロカット
細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード