「コンセントカバー付き」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)62
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
アズワン品番64-0895-41
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)。コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
質量(g)79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
アズワン品番64-0895-40
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。
コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状3P抜け止め
ピッチ(mm)差込口間/32
コンセント個数10
定格入力電圧(V)125
定格容量15A・125V
定格入力電流(A)15
アズワン品番64-0856-78
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。
防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
20A仕様です。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性
寸法(mm)467×44×27mm
コンセント個数10
定格入力電圧(V)125
定格容量20A・125V
定格入力電流(A)20
アズワン品番64-0866-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
USB出力合計4.8A仕様で、スマートフォンやタブレットを2台同時充電することができます。USB差込口は、2ポートあり、どちらもホコリ防止用のシャッター付きです。AC差込口も同様に、ホコリ防止用のシャッターが付いています。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。電源コード長も3mあり、部屋の離れた壁コンセントからでも使用に十分な長さです。
色ホワイト
ピッチ(mm)差込口:28
規格PSE準拠
定格電力(W)1400以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P/ノーマル
定格電流(A)14
電源コード(m)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×41×31
プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
コード種類VFF
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2
耐トラッキングあり
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
関連キーワード