Surface Pro タイプカバー用のキーボードカバーです。
袋型のカバーなので、裏面も保護できます。
被せるだけの簡単取り付けです。
水、ほこりの浸入からキーボードを守ります。
0.15mmの超極薄素材でも、破れにくく、丈夫なエーテル系ポリウレタン素材です。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見え、肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
水洗いが可能です。
特性極薄素材
適合機種Surface Pro タイプカバー(FFP-00019・FFP-00039・FFP-00059)、Surface Pro(2017)、Surface Pro4、Surface Pro3
種別ノートPC用
材質エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)0.15
質量(g)約4
適合機種メーカーMicrosoft
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×0.3×190
アズワン品番64-0901-49
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。
純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。
材質PVC、PC
質量(kg)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×20×250
対応機種Microsoft Surface Go
アズワン品番64-0907-34
特性スタンド機能
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)
仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード