「シガーソケット 2連」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kg
セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W89.3×D185×H165
定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A
USBポート数2ポート
定格入力DC12V/24V
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード