7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライシリコンマウスパッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×1.8 材質(裏)シリコン 材質(表面)シリコン
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠 付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書 質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8 ケーブル長(m)約1.8 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5 対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能1000カウント/インチ 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 材質ABS樹脂 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)。ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。
仕様キャリーサポーター:なし 材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック 質量(g)約274 収納寸法(m)(参考)約390×35×280 対応インチサイズ15.6型ワイド 特性耐久性、クッション性、撥水 撥水加工あり
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)。ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。
仕様キャリーサポーター:なし 材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック 質量(g)約210 収納寸法(m)(参考)約320×28×220 対応インチサイズ11.6型ワイド(小型の13.3型ワイドにも対応可) 特性耐久性、クッション性、撥水 撥水加工あり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)。ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。
仕様キャリーサポーター:なし 材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック 質量(g)約228 収納寸法(m)(参考)約340×28×250 対応インチサイズ13.3型ワイド 特性耐久性、クッション性、撥水 撥水加工あり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKB-BS8BK キーボード_ケーブルUSB(防水防塵) サンワサプライ 動画あり
IP68基準をクリアした防水防塵キーボード IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。 マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。 テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。 ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意 本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水 で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。 やや弱めの流水(6リットル/分以下) 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。 本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。 ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード スイッチ導電性ラバースイッチ ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力100±10g インターフェースUSB キー数92キー キー配列日本語 防塵防水性能ありIP68 キーストローク(mm)2.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)17
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷