3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ手作りバッジキット
専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが2個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。
厚さ(mm)0.267 適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク セット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×1シート、バッジパーツ(丸型)×2セット 材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢 形状丸型 寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5 サイズはがき 種類バッジ 用紙厚(g/m2)266 アズワン品番64-0861-71
1個(2セット)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

サンワサプライ手作りバッジキット
専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが4個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。
厚さ(mm)0.267 適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク セット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×2シート、バッジパーツ(丸型)×4セット 材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢 形状丸型 寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5 サイズはがき 種類バッジ 用紙厚(g/m2)266 アズワン品番64-0861-72
1個(4セット)
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライNFCタグ_100枚入り
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。23mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。100枚セット※NFC非対応の機種では使用することはできません。※iPhone,iPadは非対応です。(2013年11月現在)※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態でなければ 反応しません。機種側の仕様です。※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。 方法は、お手持ちの機種の取扱説明書をご確認下さい。※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は 反応が悪くなる、または反応しない場合があります。※充電中はNFC機能が使えない場合があります。※タスクを書き込むには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。※読込みは、タスクの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても 読込み可能なものもあります。※URLを書き込む場合、要領が不足する場合があります。 その場合は、URL短縮サービス等をご利用下さい。※本製品の最大要領は144byteまでです。画像や動画などの保存はほぼ出来ません。※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。※アルミなどの金属面には対応しておりません。※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や 漏洩などについては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
仕様●メモリサイズ:144byte●IC:NXP NTAG213●動作周波数:13.56MHz●外形:丸型 セット内容100枚セット 規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2) 動作温度0℃~70℃
1セット(100枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷