5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付き
エコ商品
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)3 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷

サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付き
エコ商品
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)3 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
6,298 税込6,928
欠品中

サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付き
エコ商品
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)1.5 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付き
エコ商品
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ブラック スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)1.5 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
5,798 税込6,378
欠品中

サンワサプライカート
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。 天板には落下防止用のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。 直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。 中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。 中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。 大型フックが2個付属します。 背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷