36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライケーブルフック
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石 質量(g)約62.5(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70 総耐荷重(kg)約2
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が2ヵ所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。 15kgまでのディスプレイに対応します。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下 アズワン品番64-0885-46 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-47 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)2~10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。 垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0887-95 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360° 総耐荷重(kg)2~10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-15 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。 IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm)約54
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライデスク
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。ケーブルトレーはW500×2個標準装備。バックパネルに取付けたトレーに落としむことができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。フレームには角パイプを採用し、かばんフックやケーブルフックを掛けることができます。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
高さ(mm)720 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 天板/薄い木目フレーム/ブラック
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライカート
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。 天板には落下防止用のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。 直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。 中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。 中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。 大型フックが2個付属します。 背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

サンワサプライネックストラップ
デジタルカメラや携帯電話に対応します。 ジョイントパーツはワンタッチで脱着でき便利です。 程よく広い幅で首に負担をかけにくいトリプルコードタイプです。 お好みの長さに調節可能です。 IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフックが付いています。 液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。
仕様クリーナー、フック付き 材質ポリエステル 長さ(mm)約540 耐荷重(kg)1 アズワン品番64-0858-61
1個
649 税込714
欠品中

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20 ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:120 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ86インチ 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

42型程度までのディスプレイを複数台搭載できるスタンドです。複数拠点とのオンラインミーティングの拠点ごとの画面表示や画面を組合わせて大型モニタのようにして使用することができます。対応VESAは100×100~200×200。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ100mm
仕様■個口数:5個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各24本(M4×12、M6×16)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200■対応ディスプレイサイズ:42インチ■ディスプレイ耐荷重:20kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備。ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド 付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4 質量(kg)57.1 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 適合規格VESA(200×200~500×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801 キャスター径(Φmm)100 適合モニターサイズ32~65型 総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60 VESA対応対応
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

サンワサプライディスプレイスタンド
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)30(ディスプレイ) キャスターあり 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ50インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下) 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

SH-FX1870M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブル。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP40) コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し 対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ シールド3重シールド 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SH-FX0970W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX1670W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1600 天板寸法・奥行(mm)700
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

SH-FX1670M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1600 天板寸法・奥行(mm)700
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

SH-FX1470W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)700
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

SH-FX1270W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

SH-FX1270M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

SH-FX1070W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)700
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SH-FX1070M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)700
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SH-FX0870M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX1870W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

SH-FX1470M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)700
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SH-FX0970M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX0870W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

DisplayPort規格ver.2.1 DP80ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線には同軸ケーブルと、ツイストペアケーブル、単線を組み合わせた複合同軸ケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP80) ケーブル長(m)約1(コネクタ含む) コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し 対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.8 シールド3重シールド 変換タイプオス-オス
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)110 アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。 VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。従来の工業用内視鏡は先端にカメラが1つ搭載されている仕様が一般的ですが、先端のカメラに加え側面にも2カメラを搭載しており、モニターでカメラを切り替え撮影が可能です。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応 付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース 径(Φmm)カメラ:8 電源内蔵充電電池 ケーブル長(m)カメラ:1 倍率デジタルズーム最大4倍 充電時間約5時間 解像度モニター:854x480 動作時間約5時間 防水保護等級IP67モニター部 イメージセンサーCMOS モニターサイズ5インチ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷