26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。ディスプレイを取付けるために必要なねじが多種類セットになっています。ボルトは全てプラスです。
付属品M4×8、M4×12、M4×25、M6×12、M6×16、M6×25、M6×30、M6×35、M6×40、M8×12、M8×16、M8×25、M8×30、M8×35各4本スペーサーH12、スペーサーH15.5各4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スペーサー:ABS 使用工具プラスドライバー/手袋/スペーサーが同梱されていない機種(CR-PL3 CR-PL20 CR-PL22BK CR-PL102SCBK CR-PL25BK CR-PL30BK CR-PL24BK/W CR-PL28BK CR-PL33BK、CR-PL34BK、CR-PL11N CR-PL16N)
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワサプライVESAスペーサー金具
ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要
仕様●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg 付属品トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚 材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装) 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)130
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、 フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。
セット内容スぺーサー(L=20mm)×4個、ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×35、M8×35) 材質スぺーサー:ABS樹脂 対応機種スペーサーが同梱されていない機種:CR-PL3、CR-PL20、CR-PL22BK、CR-PL102SCBK、CR-PL25BK、CR-PL30BK、CR-PL24BK/W、CR-PL28BK、CR-PL11N、CR-PL16N、CR-PL51、CR-PL33BK、CR-PL34BK アズワン品番64-0910-34 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1セット
799 税込879
当日出荷

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型 耐荷重(kg)60 付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423 アズワン品番64-0911-29 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

MR-VESA9 VESA取付カメラ台 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライVESA取付カメラ台
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式 付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180 ブラック 耐荷重(kg)5 梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】50~84型 耐荷重(kg)80 付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423 アズワン品番64-0911-30 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ) 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm)付属スペーサー:約5 使用工具手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:約8 キャスターなし 取付け方法据置き 組立時間20分 適合モニターサイズ32インチ 支柱径(Φmm)35、下側:42 設置形態1台 総耐荷重(kg)約8 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5、6 組立人数2 対応VESA規格75×75、100×100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具
エコ商品
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ブラケット:25 寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)。ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU 寸法(mm)【付属スペーサー】約40 質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50 キャスターあり フレーム色ブラック 対応【ディスプレイ】32~75インチ 総耐荷重(kg)55 アジャスター約なし
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個 材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック 幅(mm)VESAブラケット:115 厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具など ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット 可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:2台 総耐荷重(kg)16 対応VESA規格75×75100×100
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。 モニター取り付け後、置くだけで使用できます。 高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。 角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。 支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600 取付け方法据置き 直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mm スクリーン1画面 総耐荷重(kg)8
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20 ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:120 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ86インチ 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個 セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 画面仕様1台
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)5.08 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ最大:50インチまで 可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10° 総耐荷重(kg)35
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W620×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)60(ディスプレイは40まで) 付属品スペーサー、ディスプレイ取り付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)20.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×720×1813.5 アズワン品番64-0847-11 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 50~84型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.5 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×70~457×430 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ最大:84インチまで 可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10° 総耐荷重(kg)60
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。42型までの対応の壁掛用金具です。VESA200までのディスプレイに対応します。厚み12mmの超薄型です。※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 付属品アンカー×4、ボルト×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)×4、(M4×25)×4、(M6×12)×4、(M6×25)×4、(M8×12)×4、(M8×25)×4、スペーサー12mm×4、ワッシャー×4 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数2人 組立時間30分 取付け方法壁面 画面仕様画面数:1台 適合サイズ最大42インチ(モニター) 質量(kg)最大30(対応モニタ) 総耐荷重(kg)30 VESAマウント(mm)75×75/100×100/100×200/200×100/200×200 寸法(mm)12(付属スペーサー)
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP タイプ●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ●対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ●対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ●対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)70 アジャスターあり VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:0mmスペーサーなし転倒角度 前後左右 15.7°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

サンワサプライ壁掛け金具
埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)12.4(付属スペーサー) 使用工具プラスドライバー/手袋 取付け方法壁面 色(フレーム)ブラック 画面サイズ65インチ 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。取付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。(W580×D290)ディスプレイの高さ、棚板の高さは任意の位置で固定することが出来ます。配線を目隠しする為のケーブルダクトを標準装備。移動に便利な直径大型キャスター付き。ストッパー4個付き。VESA取付け、100×100~600×400に対応しています。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12 M6×15 M6×25 M6×30 M8×15 M8×25 M8×40各4本ずつ)スペーサー×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数2人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)65 アジャスターなし※アジャスターを追加することが出来ます/M12(P:1.25(細目))のボルトに対応しています キャスターあり※大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での教室間の移動、長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません VESAマウント(mm)100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400 寸法(mm)12(付属スペーサー) 適合サイズ最大65インチ(モニター)
1台
69,980 税込76,978
取扱い終了

55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)110 アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。 VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm) 画面の角度可変が可能です。(上12°下15°) チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで) 付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)27.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775 アズワン品番64-0847-12 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターありナイロン キャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターありABS 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷