「センサーカメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)338(電池含まず)
形式静止画/JPEG、動画/AVI
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136
レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度
液晶サイズ2.4inchTFTモニター
解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
トリガー撮影速度:0.5秒
動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画
連続撮影可能枚数最大3枚
アズワン品番64-0909-16
記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB
人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
イメージセンサー500万画素
赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54
仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります
セット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)
電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源
レンズf=3.3/F=2.0
外部出力コンポジット出力
解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15
フォーカス固定
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数800万画素
連続撮影可能枚数3枚
LED使用数(個)【赤外線LED】44
人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角70度、対角105度
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
種別【カメラ】トレイルカメラ
センサーCMOS
レンズF=1.6
画素数800万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960
画角70度(対角)
動作温度範囲(℃)-7~40
マイクロフォン部モノラル
スピーカーあり
セット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
LED使用数(個)2(赤外線)
照射距離(m)12(赤外線)
センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
連続撮影可能枚数10枚
撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画)
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12
撮影モード写真/動画/写真+動画
防塵防水性能IP66
画面サイズ2インチ
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
電源単三電池4本※電池は別途ご用意ください
仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ
電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安
レンズF=1.6
センサーCMOS
周波数赤外線:940
マイクロホンモノラル
速度トリガー速度:0.2秒
インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用
解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨
防塵防水性能IP66
スピーカーあり
撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数200万画素
LED使用数(個)32
人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)
画角(対角)90度
赤外線投光距離20m
動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約0.8、透過率:約95.7、表面硬度(H):2~3H、抗菌性:なし
セット内容本体×1
タイプ反射防止
厚さ約0.2
紫外線カット約99.9
入数1枚
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途NEC LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW対応の液晶保護指紋防止光沢フィルム
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235.5×0.2×160.5
対応機種LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW
適合サイズ10.1型
可視光線透過率(%)93.5
表面硬度2~3H
紫外線カット99.9%
特性光沢、防傷加工、指紋防止、反射防止
タッチパネル方式対応
適合メーカーNEC
外光反射率(%)4.52
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約4.52、透過率:約93.5、表面硬度(H):2~3H測定値、抗菌性:なし
セット内容本体×1
タイプ指紋防止光沢
厚さ約0.2
紫外線カット約99.9
入数1枚
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1
厚さ(mm)約0.2
サイズ6.1インチ
タイプ指紋防止光沢
透過率(%)約93.5
表面硬度2~3H
反射率(%)約4.52
紫外線カット約99.9%
タッチパネル方式対応
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途NEC LAVIE Tab E 8型 TE508/KAS対応の液晶保護指紋防止光沢フィルム
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.2×0.2×193.2
対応機種LAVIE Tab E 8型 TE508/KAS
適合サイズ8型
可視光線透過率(%)93.5
表面硬度2~3H
紫外線カット99.9%
特性光沢、防傷加工、指紋防止、反射防止
タッチパネル方式対応
適合メーカーNEC
外光反射率(%)4.52
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1
厚さ(mm)約0.2
サイズ6.1インチ
タイプ指紋防止光沢
透過率(%)約93.5
表面硬度2~3H
反射率(%)約4.52
紫外線カット約99.9%
タッチパネル方式対応
1枚
¥699
税込¥769
4日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1
厚さ(mm)約0.2
サイズ6.7インチ
タイプ指紋防止光沢
透過率(%)約93.5
表面硬度2~3H
反射率(%)約4.52
紫外線カット約99.9%
タッチパネル方式対応
1枚
¥799
税込¥879
4日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途液晶保護指紋防止光沢フィルム。
仕様抗菌性なし
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
透過率(%)93.5
表面硬度2~3H
反射率(%)4.52
紫外線カット0.999
特性指紋防止光沢
タッチパネル方式対応
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1
厚さ(mm)約0.2
サイズ6.7インチ
タイプ指紋防止光沢
透過率(%)約93.5
表面硬度2~3H
反射率(%)約4.52
紫外線カット約99.9%
タッチパネル方式対応
1枚
¥749
税込¥824
4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応
付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース
径(Φmm)カメラ:8
ケーブル長(m)カメラ:1
倍率デジタルズーム最大4倍
充電時間約5時間
解像度モニター:854x480
動作時間約5時間
防水保護等級IP67モニター部
イメージセンサーCMOS
モニターサイズ5インチ
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし
セット内容本体×1
厚さ(mm)約0.2
透過率(%)約93.5
機能指紋防止光沢
表面硬度2~3H
反射率(%)約4.52
紫外線カット約99.9%
特性タッチパネル対応
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間
付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース
径(Φmm)カメラ:5.2
電源単三電池4本(電池は付属しません)
ケーブル長(m)カメラ:1
倍率デジタルズーム最大4倍
解像度モニター:480x272
防水保護等級IP67モニター部
イメージセンサーCMOS
モニターサイズ4.3インチ
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。従来の工業用内視鏡は先端にカメラが1つ搭載されている仕様が一般的ですが、先端のカメラに加え側面にも2カメラを搭載しており、モニターでカメラを切り替え撮影が可能です。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応
付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース
径(Φmm)カメラ:8
電源内蔵充電電池
ケーブル長(m)カメラ:1
倍率デジタルズーム最大4倍
充電時間約5時間
解像度モニター:854x480
動作時間約5時間
防水保護等級IP67モニター部
イメージセンサーCMOS
モニターサイズ5インチ
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。
付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)
質量(g)550
ケーブル長(m)5
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129
レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 A(オス)
消費電力(mA)最大500
ズーム光学3倍
解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動または半自動
フォーカス自動・手動切り替え
画素数210万画素
関連資料商品導入事例(1.9MB)
フレームレート最大30fps(MJPG)
画角84°
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)0.1
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ
USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です
付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます
210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用)
質量(g)550
ケーブル長(m)5
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129
レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタ
ズーム光学10倍
解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です
画素数210万画素
フレームレート最大30fps
画角水平62度
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)1
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。雨の中でも使用できるIP67防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。
仕様(赤外線波長)940
その他【マイク】モノラル
セット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書
電源リチウムイオン電池
レンズF=1.8
センサーCMOS
インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用
解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;
インターバル5秒~59秒、1~60分
フラッシュ(赤外線)20m
防塵防水性能IP67
スピーカーあり
LED(赤外線)32灯
トリガー0.2秒
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数800万画素
連続撮影可能枚数6
記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)
待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
画角(対角)100°
動作温度範囲(℃)5~40
カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ
撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード