オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト
仕様対象物重量:100kg以下/本
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書
材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン
質量(kg)対象物質量:200以下
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W87×D175×H112
入数(個)1
取付可能幅(mm)台車背板/100~150
ベルト長さ(cm)310
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40
セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚
耐震性6強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42
ベルト長さ(cm)19
仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USBプラグが誤って抜けることを防止します。
USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚
材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート
質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22
対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm
外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/120×40
アズワン品番64-0908-33
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。
ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚
材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄
質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36
寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35
対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mm
アズワン品番64-0908-34
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
AC・DCピンジャックが誤って抜けることを防止します。
I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。
面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚
材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)
質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/2、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/224×22、粘着付き面ファスナー/40×16
対応機種AC・DCピンジャック(プラグ差し込み部直径8mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各100mm
アズワン品番64-0908-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。
HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚
材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート
質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22
対応機種HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、面ファスナー長さ/2本各160mm
外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/180×40
アズワン品番64-0908-32
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB/HDMI中継プラグが誤って抜けることを防止します。
プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個
材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材・ナイロン、マジックフッカー/アルミ材
質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/4、マジックフッカー/2
寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/340×31、マジックフッカー/30×31
対応機種USB/HDMI中継プラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、面ファスナー長さ/左右各155mm
アズワン品番64-0908-39
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
AVレシーバー用HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。
HDMIポート上部にネジが取り付けてある、AVレシーバーなどのデバイスであれば簡単に取り付けできます。
既にデバイス側に取り付けてあるネジを利用するので、加工が一切不要です。
セット内容ガイド(ステンレス/SUS304)×1個、フック(ポリカーボネイト/オレンジ)×1個、ナット(ナイロン/黒)×1個、ワッシャー(鉄/黒)×1個
材質ガイド/ステンレス、フック/ポリカーボネイト、ナット/ナイロン、ワッシャー/鉄
質量(g)ガイド/4、フック/1、ナット/1、ワッシャー/1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ガイド/50×7×13、フック/17×5×16、ナット/11×5×11、ワッシャー/10×0.8×10
対応機種AVレシーバー用HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径8.5mm)(フラットケーブルのプラグには取り付けできません)
アズワン品番64-0908-35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。
I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。
面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚
材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)
質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/10、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/343×39、粘着付き面ファスナー/50×30
対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各150mm
アズワン品番64-0908-29
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RCAピンジャック中継プラグが誤って抜けることを防止します。
プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個
材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材・ナイロン、マジックフッカー/アルミ材
質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/2、マジックフッカー/1
寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/274×22、マジックフッカー/24×22
対応機種RCAピンジャック中継プラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/左右各125mm
アズワン品番64-0908-40
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
USBプラグが誤って抜けることを防止します。
I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。
面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚
材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)
質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/4、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/230×31、粘着付き面ファスナー/40×26
対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各100mm
アズワン品番64-0908-30
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
関連キーワード