「タイマー 電池不要」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。雨の中でも使用できるIP67防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。
仕様(赤外線波長)940
その他【マイク】モノラル
セット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書
電源リチウムイオン電池
レンズF=1.8
センサーCMOS
インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用
解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;
インターバル5秒~59秒、1~60分
フラッシュ(赤外線)20m
防塵防水性能IP67
スピーカーあり
LED(赤外線)32灯
トリガー0.2秒
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数800万画素
連続撮影可能枚数6
記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)
待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
画角(対角)100°
動作温度範囲(℃)5~40
カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ
撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ
電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安
レンズF=1.6
センサーCMOS
周波数赤外線:940
マイクロホンモノラル
速度トリガー速度:0.2秒
インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用
解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨
防塵防水性能IP66
スピーカーあり
撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数200万画素
LED使用数(個)32
人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)
画角(対角)90度
赤外線投光距離20m
動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
関連キーワード