30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり タイプ差込口:ノーマルタイプ 間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです マグネット 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 定格15A・125V コンセント個数10 コンセント形状2P 被覆二重被ふくコード 耐トラッキング
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) グレー コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ホワイト スイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
ホワイト スイッチなし コンセント形状3P アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
RoHS
プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付き。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。 。 。。。。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数3+(プラグ側)1 コンセント形状2P/ノーマル 機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 埃防止シャッター
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
RoHS
USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個づつ合計2個口あり、壁コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)14 機能雷ガード・二重構造 USBポート数1 定格容量(W)1400 コンセント個数2 バリスタ電圧(V)240 適合地域日本国内 プラグ形状2P・スイングプラグ 適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント仕様ノーマルタイプ 絶縁種別絶縁キャップ 仕様■USBポート定格出力:DC5V・2.4A■USBポート定格入力:AC100V■差し込み口形状:2P■制限電圧:395V■サージ耐量:2500A RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子付きです。
グレー コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
ブラック コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
RoHS
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

サンワサプライ電源タップ_節電エコ
RoHS
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)VFF1.8×2心 制限電圧(V)395 間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_節電エコ
RoHS
AC差込口は押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップです。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V合計1400Wまで ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
RoHS
プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。タップなどの電源延長に便利です。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプ コンセント個数1個口+プラグ側1個口 コンセント形状2P 定格容量15A・125V 機能ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
RoHS
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
グレー コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライパソコン連動タップ
ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。 マイコン式パソコン連動型タップ(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)新方式でほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けが無く、データをしっかりガードします。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 3P→2P変換アダプタ付きです。
付属品3P→2P変換アダプタ付き コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 マグネットあり プラグ形状3P 定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE) スイッチなし 出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ付 コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm 適合地域日本国内 マグネットあり プラグ形状スイング USBポートType-A×2 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAP-B111C3BK 電源タップ_USB急速充電機能付き_GaN PD67W サンワサプライ 動画あり
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。 USB PD規格(PD3.1)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。 前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。 ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
寸法(mm)62.5×62.5×49.1 定格125V/10A/合計1250Wまで コンセント個数3個口 コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型 コード長さ(m)2 電源コード(m)2 機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップなし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません USBポート数3ポート プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

サンワサプライUSB連動タップ
USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。 抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。 アース線が接続できる端子付きです。 3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグ形状3P コンセント形状3P抜け止め 機能USB連動 付属品3P→2P変換アダプタ付き 適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下 コンセント個数8 アース端子あり 定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m) USBケーブル(m)1 アース端子あり マグネットあり 最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212) 制限電圧(V)775(50A) 定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで) バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央1本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり 寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15 スイッチ一括集中スイッチ 全長(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30 定格容量15A・125V 電源コード(m)約0.5 コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm プラグスイング式 シャッターなし 差込口2P・3個口(3分配) マグネットなし プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口形状ノーマルタイプ 雷ガードなし
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ3P→2P変換アダプタ
差込口3P・1個口 プラグタイプ2P(アースコード付き) 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P(アースコード付き) 差込口形状ノーマル
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口3P・1個口 プラグ形状2P コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29 コード長さ(cm)アースコード/約15 アズワン品番64-0862-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口抜け止めタイプ×1個口 コード長さ(cm)【アース】約10 プラグ形状3P&2P プラグ折りたたみ式 仕様【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし 材質熱硬化性樹脂(ユリア樹脂) 適合規格約PSE 定格容量100V125(1500Wまで) 使用環境温度(℃)60以下 シャッターなし 温度ヒューズ動作精度108℃ アース端子あり 適合地域日本国内のみ 差込口形状3P
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源変換アダプタ
RoHS
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
仕様【絶縁キャップ】なし 材質ポリカーボネート(難燃材) 形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ シャッターなし 適合地域日本国内のみ 差込口ノーマルタイプ×1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29 仕様絶縁カバー付き タイプストレート コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード長さ(cm)アースコード/約15 アース端子 差込口3P・1個口 アズワン品番64-0862-76 プラグ形状2P
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

サンワサプライコンセントバー
RoHS
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口3P(抜け止め)・6個口 ブラック 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コンセント個数6 コンセント形状3P/引掛け式 コード長さ(m)3 定格入力電圧(V)125 定格入力電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420 付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg)50
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)83.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5 アズワン品番64-0847-20 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) 総耐荷重(kg)200
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷