直径(Φmm)U字:4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15.3×63
アズワン品番64-0889-02
鍵ダイヤルタイプ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ワイヤー長さ(m)1.5
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.4
アズワン品番64-0896-83
鍵ダイヤルタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
5台のタブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×5枚傷防止用PPシート×5枚
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
収納数5台
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
総耐荷重(kg)10
アジャスターあり
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1
質量(g)80
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン
鍵ダイヤル
適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適
付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)本体:30、収納部:2
収納数10台
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65
収納機器スマートフォン
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm)
充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。
鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。
3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。
※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。
スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。
短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。
正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410
棚板耐荷重(kg)5
アズワン品番64-0846-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
10台のタブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(1種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×10枚傷防止用PPシート×10枚
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
対応機種chromebook等14インチ程度までの機器
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
収納数10台
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1
質量(g)82
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン
鍵ダイヤル
適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:20台
同期方式可否:否
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り
鍵●有無:有●種類:1種類
総耐荷重(kg)60各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
寸法(mm)3×7(取り付け可能スロット)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)約4.4
本体質量(g)約146
対応マスターキー
対応機種3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません
種類100種類(T20001~T20100)(鍵)
形状一体型(本体)
仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:20台
同期方式可否:否
鍵●有無:有●種類:1種類
総耐荷重(kg)60各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具)
内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4
本体質量(g)452
外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)
本体形状一体型
仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。
カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。
個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き
背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。
ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。
鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。
初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否
付属品アジャスター、番号検索工具×1本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
使用工具手袋
耐荷重(kg)200
キャスターなし
フレーム色ホワイト
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
アジャスターあり
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。
精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
気密性を保持する密閉ダイヤル付きです。
特性耐衝撃、ダイヤル錠付
付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚(内1枚は蓋用)、ダイヤル錠×1
材質PP樹脂
パソコンと書類を持ってのちょっとした移動や保管に便利なバッグです。ダイヤル錠付きでファスナーを施錠できますのでセキュリティーも安心です。内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。側面には保管に便利な名詞カード入れや、取り出しに便利な取っ手付きです。周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。底鋲付きで汚れを軽減します。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
セット内容バッグ本体、ダイヤル錠
色ブラック
質量(g)約1100
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×115×300(仕切りを外した場合)
材質(表)ポリエステル
鍵ダイヤル錠(SLE-5L付属)
気室数1気室
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワイヤーロープ直径(Φmm)2
ワイヤー長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×93.6
アズワン品番64-0888-90
鍵ダイヤルタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。付属のボルトにて左右の連結が可能です。H1200あるので、簡易的はパーティションロッカーとして設置することができます。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCを充電させながら保管することができます。名刺差しが付属しています。
スマホや貴重品などを個人別に収納できるロッカーです。簡易的な保管ロッカーとして使用することができます。天板面に貫通穴を開けて頂くとねじ固定できるようになっています。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤーを通す穴があります。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品連結用ボルト
材質スチール(メラミン焼付塗装)
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×260×140
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N8.5
鍵ダイヤル錠
総耐荷重(kg)5
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)156×260×140
アジャスターなし
スタッキング上下/左右スタッキングは5段まで
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。簡単にスタッキングできる仕様です。(ねじ固定をしません)。左右連結はボルトとナットで行うことができます。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品棚板×1枚(固定)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
キャスターなし
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N8.5
鍵ダイヤル錠
総耐荷重(kg)20
アジャスターなし
スタッキング上下/左右
関連キーワード