電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)6(3+3)(実用)
周波数特性200~18000Hz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー・2インチ
インピーダンス(Ω)4(ロード)
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)
電源USB電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×140
ケーブル長(m)0.9
セット内容製品本体、取扱説明書
質量(g)344
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)
セット内容取扱説明書
寸法(mm)W60×D66×H150
色ブラック
電源内蔵
外部出力ヘッドホン端子
周波数特性200Hz~20000Hz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
直径(Φmm)約52(2インチ)×2
電源USBポートより供給(DC5V 1A)
最大出力(W)6(3+3)
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2
外形寸法450×50×50
入力【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1
外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック
周波数特性100Hz~20000Hz
入力端子3.5mmステレオミニプラグ×1
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。スピーカー間ケーブルは分離式となっており3.5mmオーディオケーブルで延長することが可能です。電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5mPC接続ケーブル/約1.5m電源コード/約1.5m スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) 重量:1.2kg
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)W82×D130×H187
色ブラック
電源内蔵
外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)
周波数特性150Hz~20000Hz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUXIN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様取説説明書:日本語取扱説明書あり
材質筐体:ABS樹脂
直径(Φmm)約78(3.0インチ)
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)36(18+18)
ケーブル長(m)HIPSスピーカー間ケーブル約1.5、PC接続USBケーブル約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×97×208
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。実用最大出力6W(3W+3W)です。
材質筐体:ABS樹脂
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)実用6(3+3)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×94×174
周波数特性200~16000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコン以外にテレビなどに接続して音声を楽しむことができます。音量ボタンと電源ボタンが別々になっているので、音量の再調整が不要です。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。低音を強化するパッシブラジエーターを搭載しています。
材質ABS樹脂
形式密閉型フルレンジスピーカー
外形寸法(mm)85×105×140
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)6(3+3
ケーブル長(m)【USB電源】1.3【スピーカー間】0.85【3.5mmケーブル】1.3
周波数特性200~16000Hz
入力端子USB Aコネクタオス
スピーカー2インチ
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)【ロード】4
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
関連キーワード