6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ接点復活剤
対象に付着しているカーボンや汚れを除去します。細部に吹きかけやすいスプレータイプ。音響製品、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー機、通信電話機器などの電気系統の接点復活・防錆が可能です。スピーカーの接触不良によるノイズ等を防ぎ、クリアな音を再現します。
用途ジャックやプラグの接触不良を防止し、導電性を高める接点復活剤。 付属品ノズル×1 質量(g)約113 タイプエアゾール式スプレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×132 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライスタンド
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカー
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。 スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります) テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応) 前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。 前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
ブラック 付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1 使用温度範囲(℃)-5~50 電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 適合規格BluetoothVer.4.2 最大出力(W)10(5+5) ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)【ロード】4 プロファイルA2DP,AVRCP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデックSBC
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

サンワサプライスピーカー
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。実用最大出力6W(3W+3W)です。
材質筐体:ABS樹脂 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)実用6(3+3) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×94×174 周波数特性200~16000Hz 入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコン以外にテレビなどに接続して音声を楽しむことができます。音量ボタンと電源ボタンが別々になっているので、音量の再調整が不要です。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。低音を強化するパッシブラジエーターを搭載しています。
材質ABS樹脂 形式密閉型フルレンジスピーカー 外形寸法(mm)85×105×140 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)6(3+3 ケーブル長(m)【USB電源】1.3【スピーカー間】0.85【3.5mmケーブル】1.3 周波数特性200~16000Hz 入力端子USB Aコネクタオス スピーカー2インチ 外部入力3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω)【ロード】4 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワサプライスピーカー
電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
セット内容本体×1、取扱説明書×1 直径(Φmm)約52(2インチ)×2 電源USBポートより供給(DC5V 1A) 最大出力(W)6(3+3) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2 外形寸法450×50×50 入力【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1 外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック 周波数特性100Hz~20000Hz 入力端子3.5mmステレオミニプラグ×1 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷