8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライモニタースタンド
材質フレーム台:ABS樹脂 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg)15/台 トラスコ品番818-3942 セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)530 質量(kg)12 高さ(mm)953~1300 奥行(mm)580 設置方式VESA対応 アズワン品番64-0886-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 材質PS 寸法(mm)232×227×291.5~391.5 質量(kg)2.4 対応インチサイズ24型まで
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応HDR対応 消費電流(mA)400(最大) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3 ケーブル径(Φmm)約4.2 対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB Type-C メス形状HDMI アダプタタイプDPaltモード
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書 質量(g)84 出力デュアルディスプレイ:対応 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。 消費電流(mA)最大:520 インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:HDMI 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~80(結露なきこと) サイズ(mm)W62×D14×H90 保管温度(℃)-10~60 最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。 接続台数可能:2台 ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2 対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz 湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備。ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド 付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4 質量(kg)57.1 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 適合規格VESA(200×200~500×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801 キャスター径(Φmm)100 適合モニターサイズ32~65型 総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60 VESA対応対応
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

USB AポートからHDMI端子による映像出力×4ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大4台のモニターに映像出力ができます。2画面出力までは最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。(4K解像度に対応した映像出力は最大2画面まで)。本製品を複数使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)。本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×4 電源セルフパワー※本製品のUSB Type-C入力ポートへ電源供給が必要です。 最大接続台数4台
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

サンワサプライエクステンダー
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1。送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません
1個
99,980 税込109,978
当日出荷