Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0
付属品単四乾電池1本
質量(g)70(電池含まず)
スイッチパンタグラフ
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力60±10g
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
送信出力Class 2
キーストローク(mm)2.7±0.5
ワイヤレス通信Bluetooth
アズワン品番64-0907-33
キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)
無線通信方式Bluetooth
消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10
バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音Bluetoothテンキー
付属品単四乾電池(テスト用)×1
材質ABS
色ブラック
質量(g)70
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
連続使用時間(時間)150(アルカリ電池使用時)
動作力60±10g
キー数20
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
キーピッチ(mm)19
BluetoothBluetooth Ver.3.0
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
適合規格Bluetooth ver5.0
対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
使用距離範囲(m)通信:10
キー数39キー
電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間240時間
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)160
スイッチメンブレン
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26
動作力60±15g
キー数27キー
使用電池充電池
通信距離10m
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
角度調節あり
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付きです。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様■キー数:20キー※19キー+Tabキー■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.7±0.5mm■動作力:60±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■使用電池:単四電池 1本■電池性能:連続使用150時間※アルカリ電池使用時■通信距離:最大約10m※使用環境により異なります。スチール(鉄)天板の上では使用距離が極端に短くなることがあります■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver .5.0■対応機種:HID プロファイルに対応したMac■セット内容:本体、取扱説明書兼保証書(パッケージに記載)、単四電池1本■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■ワイヤレス方式:Bluetooth■送信出力:Class2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)340
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)6以下
動作力67g
キー数103キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-11
連続動作時間48時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)270
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)5以下
キー数86キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-12
連続動作時間56時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード
室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です
蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。
暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。
環境に配慮した80%再生プラスチックを使用。
キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。
オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列
剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。
マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
仕様テンキー/アイソレーション:あり
セット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)
質量(g)680
タイプスリムタイプ
スイッチパンタグラフ
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140.8×19.17
動作力67g
キー数113キー
キー配列日本語
充電時間6時間
使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)
キーストローク(mm)2.1±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードスタンダート
連続動作時間7時間 ボタン電池での動作は47日
キーピッチ(mm)19
連続待機時間72時間 ボタン電池での待機時間は約2年
プロファイルHID(Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10
マルチペアリングあり
角度調節あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
ケーブル長(m)0.75
接続方式USBVer.2.0準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6
キー数20キー
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)19
タブレットやスマホでも使えるBluetoothキーボード 。幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
仕様■キー数:102キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:なし■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:165時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAndroidスマートフォン・タブレットなど■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS Android:Android 11~7■接続方式:Bluetooth■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。
キー配列日本語
インターフェースUSB有線接続時
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.6±0.2
動作力60±20g
印刷方式シルク印刷
マルチペアリングあり
使用電池充電池
連続動作時間50時間
連続待機時間2400時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応
接続方式Bluetooth/有線
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。テンキーを省いた小スペース設計。矢印キーはそのままなので入力効率が下がりません。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力60±10g
キー数92キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キー方式薄型メンブレン
キーストローク(mm)3.2
印刷方式レーザー印刷
キーボードスタンダート
連続動作時間200時間
キーピッチ(mm)18
連続待機時間1000時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力60±10g
キー数109キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キー方式薄型メンブレン
キーストローク(mm)3.2
印刷方式レーザー印刷
キーボードスタンダート
連続動作時間200時間
キーピッチ(mm)18
連続待機時間1000時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました。10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OSiPadOS 16
接続方式Bluetooth
対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです
動作力60±20g
キー数64キー
キー配列英語
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.3±0.2
充電時間(時間)約4
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間266時間
キーピッチ(mm)17.5
連続待機時間7900時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングなし
角度調節なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード