13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
仕様USBハブなし セット内容テンキー本体、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約88 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows 10・8.1・8・7 コネクタ形状TypeC 接続方式USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 消費電流(mA)100以下 動作力60±10g キー数20キー ※19キー+Numlockキー キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライテンキー
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキー インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します コネクタ形状USB Type-C コネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2.9±0.2 動作力55±7g 印刷方式シルク印刷 接続方式有線 ケーブル長(m)0.75 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載) 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 仕様USBハブ:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライテンキー
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。USBヘッドフォンやUSBメモリの接続に便利な、ハイスピードUSB2.0ハブ2ポートを搭載しています。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキー インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します コネクタ形状USB Type-C コネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2.9±0.2 動作力55±7g 印刷方式シルク印刷 接続方式有線 ケーブル長(m)0.75 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載) 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 仕様USBハブ:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m)0.75 接続方式USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6 キー数20キー キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライテンキー
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプ。Macに対応したUSB TypeC接続のテンキー。マウスやUSBフラッシュの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブ付。USBハブは機器通しが干渉しないように、テンキー上部側面とテンキー横側面に搭載。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付。キーピッチは入力しやすい19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能なメンブレンタイプ。
仕様■キー数:20キー■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.9±0.2mm■動作力:55±7g■USBハブ:あり■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:0.75m■対応機種:MacBook Pro、MacBook Air■セット内容:本体、取扱説明書兼保証書(パッケージに記載)■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 動画あり
サンワサプライテンキー_ケーブル_USB
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載) スイッチキースイッチ:パンタグラフ ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン 加工抗菌:なし 動作力60±5g インターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。 キー数39キー 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 音量調節あり アイソレーション適合あり 角度調節なし USBUSBハブ:なし
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード。内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。iPadにはPD充電が可能です。ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。
仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード コネクタ形状USB Type-C コネクタ 接続方式有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル 動作力60g±10g インターフェースUSB キー数81キー キー配列日本語 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 角度調節なし USBなし
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ケーブル長(m)0.8 キー方式パンタグラフ 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン タイプ光学式 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21 分解能400カウント/インチ キー数19キー 読取光学センサー方式(ボールレス) アズワン品番64-0849-90 キーピッチ(mm)16
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

NT-BT21BK Bluetoothテンキー サンワサプライ 動画あり
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0 付属品単四乾電池1本 質量(g)70(電池含まず) スイッチパンタグラフ 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 送信出力Class 2 キーストローク(mm)2.7±0.5 ワイヤレス通信Bluetooth アズワン品番64-0907-33 キーピッチ(mm)19(特殊キー除く) 無線通信方式Bluetooth 消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約10 バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライキーボード
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
ブラック 質量(g)290 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB TypeC 接続方式ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42 キー数86 キー方式パンタグラフ キーピッチ(mm)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライキーボード
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g)360 ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42 キー数103
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライキーボード
TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

iPad 第10世代(2022年モデル) とタイプCケーブルで接続出来るキーボード+専用ケースのセットです。 キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。 接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。 落下しても壊れにくい耐衝撃吸収構造です。 キーボード部分とケース部分は分離できるので、キーボードを外してiPadだけを使用する事が可能です。 キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。 ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。 キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。 ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、ケース、キーボード スイッチパンタグラフ ケーブル長(m)0.15 対応OSiPadOS 17・16 コネクタ形状USB Type-C コネクタ 接続方式有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代) 動作力60g インターフェースUSB キー数78キー キー配列英語日本語かな表記あり 防塵防水性能なし キーストローク(mm)2±0.3 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)17
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

関連カテゴリ