「ディスプレイアーム」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W112×D501×H115
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)8
アズワン品番64-0868-56
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D129×H115
質量(kg)0.93
耐荷重(kg)12
アズワン品番64-0848-60
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D490~510×H115
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)8
アズワン品番64-0871-73
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が2ヵ所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。
15kgまでのディスプレイに対応します。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下
アズワン品番64-0885-46
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D183~203×H115
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-0868-55
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D88×H115
耐荷重(kg)12
アズワン品番64-0848-59
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ、グロメット
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
耐荷重(kg)8
適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8kgのモニター
セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
液晶モニター1
アーム構造:ガススプリング式
対応インチサイズ13~32
可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度
アームの可動方向水平
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D30×H115
タイプ壁面取り付けタイプ
アズワン品番64-0848-58
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。
モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ
総耐荷重(kg)20
対応インチサイズ42まで
付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ)
材質スチール
色ブラック
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8のモニター
セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
取付け方法クランプ, グロメット
アーム構造:ガススプリング式
可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度
画面仕様数:2台
総耐荷重(kg)16
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個
材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具など
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
取付け方法クランプ, グロメット
可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度
画面仕様数:2台
総耐荷重(kg)16
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
VESAマウント(mm)75×75および100×100
垂直可動の壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・テレビなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプ壁面取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0885-48
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/240°、垂直(バーティカル)/0~270mm
総耐荷重(kg)2~10
アームの可動方向垂直
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
アームの可動方向水平
適合規格VESA(75×75、100×100)
天板厚さ(mm)15~50
材質(アーム)アルミ
直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D183~203×H115
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-0871-72
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥6,988
税込¥7,687
欠品中
壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
15kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。
アームにケーブルを通すことができます。
水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプ壁面取り付けタイプ
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下
アズワン品番64-0887-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲(ディスプレイ)画面回転(ローテーション)/360°、画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/240°
総耐荷重(kg)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大8kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●六角レンチのサイズ:3mm,4mm,5mm●必要工具:プラスドライバー,スパナ(13mm),手袋,毛布など●クランプ可能厚:10~60mm●画面数:3台
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)24(1台あたり8)
適合モニターサイズ27インチまで
設置形態3画面
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。42型までの対応の壁掛用金具です。VESA200までのディスプレイに対応します。厚み12mmの超薄型です。※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
付属品アンカー×4、ボルト×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)×4、(M4×25)×4、(M6×12)×4、(M6×25)×4、(M8×12)×4、(M8×25)×4、スペーサー12mm×4、ワッシャー×4
使用工具プラスドライバー/手袋
組立人数2人
組立時間30分
取付け方法壁面
画面仕様画面数:1台
適合サイズ最大42インチ(モニター)
質量(kg)最大30(対応モニタ)
総耐荷重(kg)30
VESAマウント(mm)75×75/100×100/100×200/200×100/200×200
寸法(mm)12(付属スペーサー)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)。アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。対応するディスプレイ重量2~10kgです。チルト角度は105°動きます。スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様画面数:2台
付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12)
材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ
取付クランプ, グロメット
使用工具プラスドライバー
アーム長さ(mm)636
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ最大27インチ(2~10kg)
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4・6
組立人数1
対応VESA規格75×75/100×100
可動範囲(°)【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180、左右(スウィング)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/145
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。
対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。
チルト角度は105°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
アームの可動方向水平垂直
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・4本)
材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ
質量(kg)3.4
可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0885-47
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)2~10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。
垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2.7
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0887-95
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360°
総耐荷重(kg)2~10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。
クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。
クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなって います。
ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。
目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます
モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。
2~9kgのモニターの取付けが可能です。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
取付け方法クランプ、グロメット
スクリーン1台
総耐荷重(kg)9
アームの可動方向水平垂直
アズワン品番64-0904-70
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
アームの可動方向水平
液晶モニター1面
アズワン品番64-0910-28
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、画面数:2台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質クランプ
取付け方法クランプ,グロメット
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。
対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。
チルト角度は105°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
(グロメットは60mmまで)
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
アームの可動方向水平垂直
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・8本)
材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ
質量(kg)6.8
アズワン品番64-0909-56
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。8~20kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15~70mm、グロメット式の場合は20~85mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個
材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチール
耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。
ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm
適合機器VESA75×75、100×100に対応する8~20kgのモニター
取付け方法クランプ,グロメット
取付可能厚(mm)クランプ:15~70、グロメット:20~50
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチ
アームガススプリング式
対応VESA規格75×75、100×100
挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂
質量(kg)約1.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39
最大挟み幅(mm)290~450
総耐荷重(kg)3
対応VESA規格75×75mm
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品滑り止めパッド
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)5
アズワン品番64-0848-61
棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換
間口(mm)240
奥行(mm)40
高さ(mm)240
付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本)
材質スチール
質量(kg)0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240
アズワン品番64-0900-41
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-16
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-15
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。
使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。
台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6
付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)
材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm)25
高さ(mm)110
付属品アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)30
クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための 補強プレートです。モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。天板表面に触れる部分を傷から保護し、滑りを防止する天板保護シート付きです。
セット内容プレート大、プレート小、天板保護シート、取扱説明書
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
関連キーワード
1
2
3
次へ